カテゴリ
- 家電(6)
絞り込み
ブランド
- Canon
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- コクヨ(36)
- ナベル(20)
- 日動工業(16)
- スーパーツール(9)
- 三桂製作所(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- IDEC(和泉電気)(5)
- キムデン(5)
- RAYTECH(4)
- アガトン(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- 東芝テック(3)
- SPARKFUN(3)
- RS PRO(3)
- 富士見産業(3)
- Seeed Studio(3)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
「nrf」の検索結果

キヤノンRFマウント レンズ
Canon¥159,800税込¥175,7801個当日出荷RF24-240mm F4-6.3 IS USMは、広角から望遠までの幅広い焦点距離を1本でカバーする高倍率ズームレンズです。 「RFマウント」の特長である大口径・ショートバックフォーカスにより、画面の中心から周辺部まで優れた描写性能を実現しています。 フルサイズセンサー対応の高倍率ズームレンズでありながら、小型・軽量を追及した設計により旅行など様々なシーンで気軽に携行することができます。 また、新設の「フォーカス/コントロールリング」は、切り換えスイッチによってフォーカスリング、またはコントロールリングとして使用できます付属品レンズキャップ仕様【最大撮影倍率】約0.26倍全長(mm)122.5(沈胴時)本体質量(g)約750羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72最大径(Φmm)80.4(沈胴時)レンズ構成15群21枚撮影距離(m)(最短)0.5絞り(最小)36マウントRFマウント
キヤノンRFマウント レンズ
Canon¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷RF85mm F1.2 L USM DSはレンズ内の光の透過率を変化させる蒸着技術「DSコーティング」により美しいボケ表現を追求した大口径中望遠単焦点レンズです。 焦点距離85mmの単焦点レンズは、被写体に圧迫感を与えず適度な撮影距離を保つことができるため、ポートレート撮影を中心に強いニーズがあります。付属品レンズキャップ、レンズフード、レンズポーチ仕様【最大撮影倍率】約0.12倍全長(mm)117.3(沈胴時)本体質量(g)約1195羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82最大径(Φmm)103.2(沈胴時)レンズ構成9群13枚撮影距離(m)(最短)0.85絞り(最小)16マウントRFマウント
キヤノンRFマウント レンズ
Canon¥469,800税込¥516,7801個5日以内出荷絞り開放F1.2から高解像・高コントラスト。開放F1.2からシャープな描写と美しいボケ味を両立する大口径・標準単焦点レンズ。 シャープな描写と美しいボケ味を両立し、ポートレートレンズに相応しく、積極的に絞りを開けた撮影が可能です。 BRレンズをはじめとして、UDレンズや非球面レンズを効果的に配置し、色収差を抑制。 [ASC]コーティングによりフレア・ゴーストも大幅に低減します。また、フッ素コーティングなどメンテナンス性にも優れ、防塵・防滴性能を発揮。 機能割り当てが可能なコントロールリングも搭載しています。付属品レンズキャップ、レンズフード、レンズポーチ仕様【最大撮影倍率】約0.12倍全長(mm)117.3(沈胴時)本体質量(g)約1195羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82最大径(Φmm)103.2(沈胴時)レンズ構成9群13枚撮影距離(m)(最短)0.85絞り(最小)16マウントRFマウント
キヤノンRFマウント レンズ
Canon¥419,800税込¥461,7801個5日以内出荷F70-200mm F2.8 L IS USMは、描写性能や操作性、堅牢(けんろう)性などで最高水準の性能を追求した「L(Luxury)」レンズです。 大口径マウントとショートバックフォーカスを生かし、フルサイズセンサー搭載のレンズ交換式カメラ用として開放F値2.8の同焦点距離レンズでは、最軽化を実現しています。(レンズ収納時) 本レンズをラインアップに新たに加えることで、広角・標準・望遠からなる「F2.8 L IS USMズームレンズシリーズ」を構築し、プロ・ハイアマチュアを中心に表現の幅をさらに広げていきます。付属品ケース・フード仕様【最大撮影倍率】約0.23倍全長(mm)146(沈胴時)本体質量(g)約1070羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77最大径(Φmm)89.9(沈胴時)レンズ構成13群17枚撮影距離(m)(最短)0.7絞り(最小)32マウントRFマウント
キヤノンRFマウント レンズ
Canon¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷焦点距離24mmから70mmのズーム全域で、開放F値2.8を実現。 3枚の「ガラスモールド非球面レンズ」と3枚の「UDレンズ」を含む15群21枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域での高画質を達成しています。IS搭載により、撮影領域を拡大させた標準ズームレンズです。 また、最大撮影倍率は32mm時に0.30倍を実現しています。付属品ケース・フード仕様【最大撮影倍率】約0.3倍全長(mm)125.7(沈胴時)本体質量(g)約900羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82最大径(Φmm)88.5(沈胴時)レンズ構成15群21枚撮影距離(m)(最短)0.21絞り(最小)22マウントRFマウント
キヤノンRFマウント レンズ
Canon¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷焦点距離15mmから35mmのズーム全域で、開放F値2.8を実現。 広角端の焦点距離が15mmで、建築や風景、ポートレートなどにおいて、被写体から大きく離れずにワイドに撮影したり、遠近感を強調した写真表現が可能です。 さらに、3枚の「ガラスモールド非球面レンズ」と2枚の「UDレンズ」を含む12群16枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域での高画質を実現しています。付属品ケース・フード仕様【最大撮影倍率】約0.21倍全長(mm)126.8(沈胴時)本体質量(g)約840羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82最大径(Φmm)88.5(沈胴時)レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最小)22マウントRFマウント