カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- Canon
- ネオフレックス(17)
- サンドビック(9)
- HUBER & SUHNER(8)
- 七星科学研究所(7)
- イスカル(6)
- R&G RACING PRODUCTS(6)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- 第一計器(4)
- NMB(ミネベア)(3)
- エスコ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- コクヨ(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- TRUSCO(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ブランドをもっと見る
「rf-16」の検索結果
特価

RFレンズ RF16mm F2.8 STM
Canon¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷いつでも気軽に持ち歩ける約165gの軽量・小型で、大口径・高画質な超広角単焦点レンズ。 。RFレンズ初となる超広角の単焦点レンズは持ち運びやすく、広角を活かした遠近感を強調した迫力ある表現が可能です。〇超広角を生かした多彩な写真・映像表現。焦点距離16mmの超広角を生かし、撮影スペースの限られた観光地や室内などにおいても、風景や建築物の撮影、自撮りなどに対応しています。最短撮影距離は0.13m、最大撮影倍率は0.26倍で、被写体に大きく迫り撮影することで、背景との遠近感を強調した迫力ある表現が可能です。子どもやペットを愛らしく強調するデフォルメ撮影にも適しています。〇小型・軽量ボディーでありながら高画質を実現。 EOS Rシステムの特長である大口径・ショートバックフォーカスを生かした、撮像面近くに大口径レンズを配置する7群9枚の光学設計。非球面レンズ1枚を撮像面近くに配置することにより、小型・軽量なボディーと高画質を両立しています。最大径約69.2mm、長さ約40.2mm、質量約165gの小型・軽量ボディーを実現しました。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。長さ(mm)40.2質量(g)約165倍率(倍)最大撮影0.26羽根枚数7枚(絞り)フィルター直径(Φmm)43レンズ超広角単焦点レンズ最大径(Φmm)69.2レンズ構成7群9枚撮影距離(m)最短0.13絞り最小22マウントRFマウント画角98°00’・74°10’・108°10’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズポーチLP1014(別売)、レンズフードEW-65C(別売)、レンズキャップE-43(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)
レンズフード EW-65C
Canon¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 。レンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。対応レンズRF16mm F2.8 STM
レンズケース
Canon¥3,990税込¥4,3891個5日以内出荷から13日以内出荷各EFレンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意。 移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。