カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- Canon
- CKD(1)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- NAKANO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アサヒペン(1)
- タカチ電機工業(1)
- ニッタ化工品(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- 協和精工(1)
- 岩田製作所(4)
- 椿本チエイン(49)
- 河村電器産業(2)
「rf-210」の検索結果
特価

RFレンズ RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM
Canon¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムに対応する軽量コンパクトな望遠ズームレンズ。 〇望遠レンズならではの写真表現 望遠レンズは遠くのものを大きく引き寄せて写せるだけでなく、圧縮効果やボケ味など、被写体をより魅力的に表現することが可能です。本レンズは35mm判換算で88mm~336mm相当の望遠域をカバーするため、豊かな写真表現を楽しむことができます。 〇被写体に迫れる近接撮影仕様 最短撮影距離0.73m(210mm時)、最大撮影倍率0.28倍(210mm時)。もう一歩踏み込みたい近接撮影で、被写体のディティールに迫り撮影することが可能です。 〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段 光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。 ※1 焦点距離210mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) ※2 焦点距離210mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) 〇搭載テクノロジー ・非球面レンズ 優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。 ・UDレンズ 写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。 ・IMAGE STABILIZER 失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・STM 撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。 ・リアフォーカス レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。 ・コントロールリング ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。長さ(mm)92.9質量(g)約270倍率最大撮影0.28(210mm時)、最大撮影0.05(55mm時)羽根枚数7(絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズ望遠レンズ最大径(Φmm)69レンズ構成8群11枚(UDレンズ2枚、非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短0.73(210mm時)、最短1.0(55mm時)絞り最小22(55mm時)、最小32(210mm時)マウントキャノン - RFマウント画角23°20’~6°10’・15°40’~4°5’・27°50’~7°25’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードET-60B(別売)、PROTECTフィルター 55mm(別売)
ミラーレスカメラ EOS R50・ダブルズームキット
Canon¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から5日以内出荷【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】 被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。 ※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。 ※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。 【スマホとは一味違う高画質】 大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。 【充実の動画撮影機能】 6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。 【気軽に親しめるエントリーモデル】 EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、レンズ:RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)その他キヤノンRFマウント記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8総画素数約2550万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル充電方式USB電源アダプターPD-E1使用ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約22.3×14.9
レンズフード ET-60B
Canon¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 レンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。対象機種RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM
ミラーレスカメラ EOS R100 ダブルズームキット
Canon¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷【軽量ボディー×シンプルな操作性】。旅行や日常に持ち歩きやすい、小型・軽量ミラーレスカメラ。初心者にもわかりやすいビジュアルガイドや、シーンに合わせて自動で最適に調整するシーンインテリジェントオート、撮りたいシーンを選ぶだけのスペシャルシーンモードなどの撮影をサポートする機能を搭載し、直感的かつ快適な操作を実現しています。【人物の瞳に自動でピント合わせ】。被写体が遠くにいても、動いていても、瞳を高精度にとらえて自動でフォーカス。撮りたい瞬間のいきいきとした自然な表情を逃しません。デュアルピクセルCMOS AFにより、幅広いエリアで高速かつ高精度でピントを合わせます。【静止画も動画もくっきり高画質】。大型CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8により、静止画も動画も、細部まで高精細に、くっきりと写し出します。また、スマホでは撮影が難しいボケ味などの表現を可能にし、”撮る”楽しさをさらに広げます。【無線接続でかんたんスマホ連携】。専用アプリを使って、撮った画像をスマホやタブレットに転送可能。外出先でも無線でつながり、SNSへの投稿も手軽に行なえます。Bluetooth接続によりカメラ内の画像をスマホで確認したり、画像の色やトーンを調整するなど、スマホと連携することで楽しみ方も自由自在にひろがります。付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB色ブラック質量(g)約309(本体のみ)レンズRF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM有効画素数最大約2410万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個記録ファイル形式動画:MP4ISO感度設定常用:ISO100~12800モニタTFT式ワイド3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット連続撮影速度最高約6.5コマ/秒(ワンショットAF・電子先幕)