カテゴリ

  • 家電(8)
絞り込み
ブランド
  • Canon
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • Vesrah(4)
  • brembo(4)
  • RS PRO(4)
  • サンドビック(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • SIEMENS(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • エニダイン(1)
  • 岡崎精工(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • 京セラ(1)
  • 中林製作所(1)
  • 二村機器(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-85」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFレンズ RF85mm F1.4 L VCM CanonRFレンズ RF85mm F1.4 L VCMCanon
249,800税込274,780
1個
欠品中
開放からキレのある描写力と大きなボケ味が堪能できる中望遠Lレンズ。豊かなボケ味、画面の隅々まで高画質な光学設計、一瞬を逃さない俊敏なAFなど、このレンズだからこそ到達できる表現を可能にしました。【大口径F1.4の表現力】UDレンズの採用により色収差を抑制し、F1.4ならではの大きなボケと、ピントピークからのなめらかな描写を両立。非球面レンス?の適切な配置により、EF85mm F1.4L IS USMを超える画面全域における高画質化を実現しています。また、最短撮影距離0.75m、最大撮影倍率0.12倍の近接撮影が行えます。【機動性に優れた小型・軽量設計と高い操作性】大口径中望遠レンズでありながら最大径76.5mmのスリムなコンパクトサイズ。質量約636g、全長約99.3mmの小型・軽量設計で優れた機動性を発揮します。また、発売済みの開放F値1.4の単焦点Lレンズシリーズと全長・フロントフィルター径を共通にし、撮影現場での使い勝手の良さを追求す。さらに、アイリスリングを搭載し、動画撮影中の絞りのマニュアルコントロールが可能です。【優れたフォーカス性能】リアフォーカス方式を採用し、VCMによりフォーカスレンズ群を駆動。質量の大きなレンズユニットを高速・高精度に駆動できるアクチュエータとフォーカスレンズ群4枚構成により、ブリージングの抑制と俊敏なAFの両立を実現。また、EOS R1/R5 Mark II搭載のデュアルピクセルIntelligent AFやCMOS AF IIとの組み合わせで高速・高精度なAFを実現しています。VCMを高性能マイクロプロセッサーで制御し、カメラ側のAFアルゴリズムとのマッチングを図ることで、電子シャッターによる高速連写や被写体検出によるサーボAFの常用化など撮影スタイルの変化に対応。高速性に優れたAFとあいまって、「つかみが速い」「つかみ続ける」「安定して追尾する」AFをさらに快適なものにしています。【ブリージングの非常に少ない、安定した構図の動画撮影が可能に】動画撮影時のフォーカスブリージングを抑制する光学設計により、電子式のフォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラとの組み合わせでも、非常に安定した構図で動画撮影が行なえます。補正対応カメラでは、フォーカスブリージング補正をONにすることで安定性がさらに際立ちます。動画撮影においては静粛性の高い動作で被写体の動きやタッチフォーカス操作になめらかに追従し、高品質な撮影が行えます。
セット内容レンズポーチLP1219、レンズフードET-73C、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF寸法(mm)最大径×長さ:約Φ76.5×99.3質量(g)約636倍率(倍)最大撮影:0.12羽根枚数絞り:11枚フィルター直径(Φmm)67レンズ構成10群14枚撮影距離(m)最短:0.75絞り最小:16画角(水平・垂直・対角線)24°・16°・28°30'
RFレンズ RF85mm F2 マクロ IS STM CanonRFレンズ RF85mm F2 マクロ IS STMCanon
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
”RF85mm F2 MACRO IS STM”は、小型・軽量設計の中望遠単焦点レンズです。開放F値F2という明るさで、ボケ味を生かしたポートレート撮影やマクロ撮影が可能です。最大撮影倍率0.5倍、最短撮影距離0.35mのマクロ(近接)撮影機能を備えているため、被写体に接近した撮影が可能です。花や小物などのディテールをクローズアップで表現したいときに有効です。
付属品レンズキャップ E-67II全長(mm)90.5本体質量(g)500倍率(倍)0.5羽根枚数9枚フィルター直径(Φmm)67最大径(Φmm)78レンズ構成11群12枚撮影距離(m)0.35絞り29(最小)アズワン品番64-8002-86
キヤノンRFマウント レンズ CanonキヤノンRFマウント レンズCanon
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
RF85mm F1.2 L USM DSはレンズ内の光の透過率を変化させる蒸着技術「DSコーティング」により美しいボケ表現を追求した大口径中望遠単焦点レンズです。 焦点距離85mmの単焦点レンズは、被写体に圧迫感を与えず適度な撮影距離を保つことができるため、ポートレート撮影を中心に強いニーズがあります。
仕様【最大撮影倍率】約0.12倍付属品レンズキャップ、レンズフード、レンズポーチ全長(mm)117.3(沈胴時)本体質量(g)約1195羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82最大径(Φmm)103.2(沈胴時)レンズ構成9群13枚撮影距離(m)(最短)0.85絞り(最小)16マウントRFマウント
キヤノンRFマウント レンズ CanonキヤノンRFマウント レンズCanon
469,800税込516,780
1個
5日以内出荷
絞り開放F1.2から高解像・高コントラスト。開放F1.2からシャープな描写と美しいボケ味を両立する大口径・標準単焦点レンズ。 シャープな描写と美しいボケ味を両立し、ポートレートレンズに相応しく、積極的に絞りを開けた撮影が可能です。 BRレンズをはじめとして、UDレンズや非球面レンズを効果的に配置し、色収差を抑制。 [ASC]コーティングによりフレア・ゴーストも大幅に低減します。また、フッ素コーティングなどメンテナンス性にも優れ、防塵・防滴性能を発揮。 機能割り当てが可能なコントロールリングも搭載しています。
仕様【最大撮影倍率】約0.12倍付属品レンズキャップ、レンズフード、レンズポーチ全長(mm)117.3(沈胴時)本体質量(g)約1195羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82最大径(Φmm)103.2(沈胴時)レンズ構成9群13枚撮影距離(m)(最短)0.85絞り(最小)16マウントRFマウント
レンズフード CanonレンズフードCanon
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
「RF85mm F1.2 L USM」標準付属のレンズフード。「RF85mmF1.2LUSM」標準付属のレンズフード。
種別ET-89
レンズダストキャップ CanonレンズダストキャップCanon
389税込428
1個
5日以内出荷
RFレンズのマウント側に付けるキャップです。
対応レンズRF70-200mm F2.8 L IS USM、RF85mm F1.2 L USM DS、RF85mm F1.2 L USM、RF24-105mm F4 L IS USM、RF28-70mm F2 L USM、RF50mm F1.2 L USM、RF35mm F1.8 MACRO IS STM、RF24-240mm F4-6.3 IS USM、RF15-35mm F2.8 L IS USM、RF24-70mm F2.8 L IS USM
レンズフード ET-77 Canonレンズフード ET-77Canon
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
アズワン品番64-8003-04対応レンズRF85mm F2 MACRO IS STM
レンズダストキャップ RF II Canonレンズダストキャップ RF IICanon
519税込571
1個
欠品中
RFレンズのマウント側に取り付けるキャップです。レンズダストキャップRFは、レンズに対して1方向からのみ取り付け可能でしたが、レンズダストキャップRF IIは3方向から取り付けが可能です。
モデルRF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM、RF10-20mm F4 L IS STM、RF14-35mm F4 L IS USM、RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM、RF15-35mm F2.8 L IS USM、RF16-28mm F2.8 IS STM、RF20-50mm F4 L IS USM PZ、RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM、RF24-70mm F2.8 L IS USM、RF24-105mm F2.8 L IS USM Z、RF24-105mm F4 L IS USM、RF24-105mm F4-7.1 IS STM、RF24-240mm F4-6.3 IS USM、RF28-70mm F2 L USM、RF28-70mm F2.8 IS STM、RF70-200mm F2.8 L IS USM、RF70-200mm F2.8 L IS USM Z、RF70-200mm F4 L IS USM、RF75-300mm F4-5.6、RF100-300mm F2.8 L IS USM、RF100-400mm F5.6-8 IS USM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、RF200-800mm F6.3-9 IS USM、RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE、RF14mm F1.4 L VCM、RF16mm F2.8 STM、RF20mm F1.4 L VCM、RF24mm F1.4 L VCM、RF24mm F1.8 MACRO IS STM、RF28mm F2.8 STM、RF35mm F1.4 L VCM、RF35mm F1.8 MACRO IS STM、RF45mm F1.2 STM、RF50mm F1.2 L USM、RF50mm F1.4 L VCM、RF50mm F1.8 STM、RF85mm F2 MACRO IS STM、RF85mm F1.2 L USM、RF85mm F1.2 L USM DS、RF85mm F1.4 L VCM、RF100mm F2.8 L MACRO IS USM、RF135mm F1.8 L IS USM、RF400mm F2.8 L IS USM、RF600mm F4 L IS USM、RF600mm F11 IS STM、RF800mm F5.6 L IS USM、RF800mm F11 IS STM、RF1200mm F8 L IS USM、エクステンダー RF1.4x、エクステンダー RF2x、RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE、RF-S7.8mm F4 STM DUAL、RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM、RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ、RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM、RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM