カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
絞り込み
ブランド
- Canon
- Wera(31)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- サンワサプライ(15)
- 明大(14)
- タンガロイ(12)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- エスコ(8)
- パトライト(PATLITE)(5)
- RS PRO(5)
- FPC(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- イメージニクス(4)
- ANEX(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- エイト(3)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- GEDORE(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tx30」の検索結果

ロール紙/スタンダード普通紙2
Canon(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用普通紙。長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64入数2本/箱
ロール紙/プレミアム普通紙
Canon¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から5日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。長さ(m)(巻)50対応オートカット可能坪量(g/m2)80入数2本/箱
プリントヘッド PF-06
Canon¥49,980税込¥54,9781個当日出荷imagePROGRAF TAシリーズ/TMシリーズ/TXシリーズ/TZ-30000 MFP用の交換用プリントヘッド 6色一体型。対応機種imagePROGRAF TZ-30000MFP/TX-2000/TX-2100/TX-3000/TX-3100/TX-4000/TX-4100/TM-200/TM-205/TM-300/TM-305/TM-200 MFP/TM-300 MFP/TA-30/TA-20(TXシリーズはMFPモデル含む)色数6色
A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP411
Canon¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷A3モノクロレーザービームプリンター LBP411。高い生産性をコンパクトな本体に基本性能をおさえた片面エントリーモデル。A4で30枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約650、最小:1.2本体質量(kg)約20.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297対応(両面印刷)無し機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:30枚/分、A3:15枚/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード4961C007適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタ
耐水ポスター合成紙(マット)
Canon(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)。屋外用途に適した高耐水性・高耐光性のラージフォーマットプリンタ用 キヤノン純正耐水ポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。長さ(m)30.5紙質マット紙坪量(g/m2)110入数1本/箱
耐水ポスター合成紙(マット)糊付
Canon¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)糊付き。屋外用途に適した高耐水・高耐光な合成紙ベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】オートカット可能1巻長さ(m)20坪量(g/m2)285入数1本/箱
防炎クロスHG
Canon¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用防炎クロス。タイプ【フチなし印刷対応】左右フチなしのみ、【オートカット】オートカット可能1巻長さ(m)20坪量(g/m2)183
耐水ポスター合成紙(マット)糊付
Canon¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスタービニール(マット)糊付き。 商品概要 屋外用途に適した高耐水・高耐光なビニールベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。伸縮性があるため、曲面追従性に優れています。タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】一部機種、印刷後パネル操作にてオートカット1巻長さ(m)20坪量(g/m2)310
バックライトフィルムHG
Canon¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用バックライトフィルム。タイプ【フチなし印刷対応】フチなし非対応、【オートカット】印刷後パネル操作にてオートカット1巻長さ(m)30坪量(g/m2)165