カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 栗田製作所
- モノタロウ(6)
- 近畿製作所(2)
- TRUSCO(2)
- 平城商事(2)
- 大菱計器製作所(1)
- KTC(1)
- 千代田通商(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ベッセル(1)
- SK11(1)
「ag-101 tone」の検索結果

エアーガンセット
栗田製作所(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。用途一般的な清掃作業に。付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
エアーガン レバー付プラグ仕様
栗田製作所(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8