カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 栗田製作所
「agr45f」の検索結果

エアーガン プラスチックタイプ
栗田製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160