カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 栗田製作所
- SMC(7)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- 日本フイルター(1)
「ec100l」の検索結果

エンジンクリーナー ロングタイプ
栗田製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。 洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。 ノズルが長いロングタイプです。用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布仕様ビニールホース1.5M(ストレーナ付)トラスコ品番447-6531セット内容ビニールホース1.5m(ストレーナー付)材質アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR全長(mm)725質量(g)581最高使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力0.7MPaノズル径-ノズル長(mm)565ノズル口径(Φmm)3取付口G1/4