ダンプカーリヤゲート信和自動車工業(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります材質鉄(サビ止め処理)色黒色
LEDマーカーランプ信和自動車工業(19件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
バネカン 中信和自動車工業(15件のレビュー)当日出荷
用途アオリの固定に適合2~4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
戸当りゴム信和自動車工業(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品
用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど
廃プラアウトリガーベース信和自動車工業(33件のレビュー)当日出荷
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。
2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。材質ハイプラ(PE+PP)色ブラック適合車特殊車輌耐荷重(t)4
廃プラ歯止め(小型)信和自動車工業当日出荷
材質廃プラスティック幅(mm)93高さ(mm)115奥行(mm)195適合品番78881BKS
4t角フェンダー信和自動車工業(13件のレビュー)当日出荷
材質スチールボンデ鋼板質量(kg)5.0寸法H(mm)310寸法L1(mm)1090寸法t(mm)1寸法F(mm)70寸法L2(mm)480寸法W(mm)500
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K信和自動車工業(1件のレビュー)当日出荷
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性