絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
信和自動車工業のロゴ

信和自動車工業

1950年創業以来、日本のボディーメーカー様の発展の歴史と共に歩み続け、物流多様化の中でお客様の様々なニーズにお応えするボディー部品を提供してまいりました。 環境問題の改善を課題に「グリーンボード」、「かぐや姫」といった環境に配慮した製品の販売も行っております。時代を見据え様々な観点から環境に配慮した製品を今後も送り出してまいります。

会社情報
会社名信和自動車工業株式会社
設立1950/07/25
所在地〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島3-3-19
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDマーカーランプ 信和自動車工業LEDマーカーランプ信和自動車工業(19件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(20個)
当日出荷
寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
ステンレス工具箱 信和自動車工業ステンレス工具箱信和自動車工業(18件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
埋込フック リングのみ メッキ 信和自動車工業埋込フック リングのみ メッキ信和自動車工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(20個)
当日出荷
表面処理三価ユニクロメッキ
台座付歯止めブラケット 信和自動車工業台座付歯止めブラケット信和自動車工業(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(5個)
当日出荷
台座付の歯止めブラケットとなっております。
材質カチオン、鉄表面処理カチオン適合品番7888100・788810Y
廃プラアウトリガーベース 信和自動車工業廃プラアウトリガーベース信和自動車工業(33件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(4枚)
当日出荷
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。材質ハイプラ(PE+PP)ブラック適合車特殊車輌耐荷重(t)4
埋込フック メッキ/ツバ付 信和自動車工業埋込フック メッキ/ツバ付信和自動車工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
用途トラックの荷台の固定に表面処理三価ユニクロメッキ
90度ストッパーセット 信和自動車工業90度ストッパーセット信和自動車工業(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(10セット)
当日出荷
セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K信和自動車工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(5個)
当日出荷
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
スチール工具箱 信和自動車工業スチール工具箱信和自動車工業(16件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
材質スチールボンデ鋼板
LEDワークライト(作業灯)  角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水) 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水)信和自動車工業(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)40高さ(mm)129(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)100電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×129(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
EVA泥除け 信和自動車工業EVA泥除け信和自動車工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から5日以内出荷
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
廃プラ歯止 反射テープ付 信和自動車工業廃プラ歯止 反射テープ付信和自動車工業(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷
用途中型車・大型車兼用仕様スベリ止めゴム付
マーカーランプステー(Z型) 信和自動車工業マーカーランプステー(Z型)信和自動車工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形状Z型
フェリーフック Φ20 信和自動車工業フェリーフック Φ20信和自動車工業
21,980税込24,178
1セット(10セット)
当日出荷
鍛造品
用途トラックと船床を固定するために使用形状丸棒(20Φ)
ロープ通し 信和自動車工業ロープ通し信和自動車工業(8件のレビュー)
43,980税込48,378
1セット(20セット)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクロメッキ
キャンター用ロープ通し枠(メッキ) 信和自動車工業キャンター用ロープ通し枠(メッキ)信和自動車工業(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)2
LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 角型 (IP67/IP69K 防水)信和自動車工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(5個)
当日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミタイプ-電圧(V)9~32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)50000防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
U字フック 大(座板付) 信和自動車工業U字フック 大(座板付)信和自動車工業(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(10セット)
当日出荷
工具箱取付ステー スチール製(小) 信和自動車工業工具箱取付ステー スチール製(小)信和自動車工業(15件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕様スチール、ステン、FRP共通適合本体633500A、633750A材質スチール寸法(mm)300×300×60タイプ表面処理カチオン塗装+ブラック塗装
ステンレス特小バネカン L215 C型 信和自動車工業ステンレス特小バネカン L215 C型信和自動車工業(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(5個)
当日出荷
材質SUS304適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
竹床材 信和自動車工業竹床材信和自動車工業(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1枚
当日出荷
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
デュトロ用ロープ通し枠(メッキ) 信和自動車工業デュトロ用ロープ通し枠(メッキ)信和自動車工業
29,980税込32,978
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)2
1/2×15埋込フック メッキ付 信和自動車工業1/2×15埋込フック メッキ付信和自動車工業
19,980税込21,978
1セット(20個)
当日出荷
小型車に対応しております。
用途トラック荷台の荷物固定に使用厚さ(mm)15表面処理三価ユニクロメッキ
延長用ラッシングレール(L200-4コマ) 信和自動車工業延長用ラッシングレール(L200-4コマ)信和自動車工業(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
材質鉄・ユニクロメッキ質量(kg)0.5
ステンレス(NSSC)工具箱 信和自動車工業ステンレス(NSSC)工具箱信和自動車工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(NSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質NSSC180表面処理#400研磨
1/2×17埋込フック メッキ付 信和自動車工業1/2×17埋込フック メッキ付信和自動車工業(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(20個)
当日出荷
用途トラック荷台の荷物の固定に寸法D(mm)17表面処理三価ユニクロメッキ
ステンレス工具箱350 信和自動車工業ステンレス工具箱350信和自動車工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷
材質SUS304寸法H(mm)272寸法d(mm)180寸法D(mm)252表面処理#400研磨寸法W(mm)350寸法h(mm)48
小ロープ通し枠(ステンレス) 信和自動車工業小ロープ通し枠(ステンレス)信和自動車工業(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕様STD厚さ(mm)2大きさ
ネオストッパー(D型・カマボコ型) 信和自動車工業ネオストッパー(D型・カマボコ型)信和自動車工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。 従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。 取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。
用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。形状D型(カマボコ型)
1/2×19埋込フック メッキ付 信和自動車工業1/2×19埋込フック メッキ付信和自動車工業(11件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(20個)
当日出荷
用途トラック荷台の荷物の固定に寸法D(mm)19表面処理三価ユニクロメッキ
コルゲートチューブ(紐止め) 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め)信和自動車工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリット切込み有性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)
U字フック 信和自動車工業U字フック信和自動車工業
17,980税込19,778
1セット(10セット)
当日出荷
荷崩れ防止に使用する床フック。
セット内容ナット・ワッシャーセット品表面ユニクロメッキ
フェリーフック Φ25 信和自動車工業フェリーフック Φ25信和自動車工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(10セット)
当日出荷
ボンデ工具箱(角型700・730) 信和自動車工業ボンデ工具箱(角型700・730)信和自動車工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄(ボンデ)
チャンネルサイドガードステー(スチール) 信和自動車工業チャンネルサイドガードステー(スチール)信和自動車工業
13,980税込15,378
1セット(5個)
翌々日出荷
用途サイドバンパーの取付ステー材質スチール(SS400)厚さ(mm)3.2表面処理ペンタイト(Z12)
ロープフック 信和自動車工業ロープフック信和自動車工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1セット(20個)
当日出荷
用途トラック部品他、自転車の荷物固定等にも使用可能タイプボルト固定用表面処理クロムメッキ
キャンター用ロープ通し枠(ステンレス) 信和自動車工業キャンター用ロープ通し枠(ステンレス)信和自動車工業
41,980税込46,178
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)2大きさ
チェーン(9Φ) 信和自動車工業チェーン(9Φ)信和自動車工業
11,980税込13,178
1本(8m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
トラック後煽りの開閉時・その他チェーンの簡易な取外しに使用可能です。
材質SS400表面処理ユニクロメッキ適合品番28SH30M
4t車用フェンダー(プレスライン無) 信和自動車工業4t車用フェンダー(プレスライン無)信和自動車工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
材質ステンレスSUS304 #400 研磨品形状プレスライン無 W500厚さ0.8
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 3W×4灯 IP67/IP69K防水 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 3W×4灯 IP67/IP69K防水信和自動車工業
16,980税込18,678
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、丸ワッシャー(L45mm用)×2、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)9-32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED