カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(297)
  • トラック輸送・安全用品(35)
  • バッテリー・電装(11)
  • 安全標識(4)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • 信和自動車工業
  • シンワ測定(1,172)
  • 進和化学工業(SHINWA)(178)
  • 進和(5)
  • 信和(仮設機材)(18)
  • アイビッグ(306)
  • 大阪魂(139)
  • 泰和電器(90)
  • シンワ(51)
  • 親和産業(44)
  • 若井産業(39)
  • 伸和(37)
  • 信和(32)
  • 新和精工(24)
  • シンワエレクトリック(23)
  • ヤマヒロ(11)
  • MCO(11)
  • 清和肥料工業(11)
  • INAX(LIXIL)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shinwa」の検索結果

350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープフック 溶接用 ダンプ型 信和自動車工業ロープフック 溶接用 ダンプ型信和自動車工業(30件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ダンプカーリヤゲート 信和自動車工業ダンプカーリヤゲート信和自動車工業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります材質鉄(サビ止め処理)黒色
マーカーランプステー L型 信和自動車工業マーカーランプステー L型信和自動車工業(3件のレビュー)
219税込241
1枚ほか
当日出荷
形状L型
バネカン 中 信和自動車工業バネカン 中信和自動車工業(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
用途アオリの固定に適合2~4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
EVA泥除け(大型車用) 信和自動車工業EVA泥除け(大型車用)信和自動車工業(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。 大型トラックに対応したサイズ。
LEDマーカーランプ 信和自動車工業LEDマーカーランプ信和自動車工業(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
ステンレス工具箱 信和自動車工業ステンレス工具箱信和自動車工業(18件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
戸当りゴム 信和自動車工業戸当りゴム信和自動車工業(3件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品
用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど
廃プラ歯止め 信和自動車工業廃プラ歯止め信和自動車工業(16件のレビュー)
1,188税込1,307
1個ほか
当日出荷
適合品番78881BKC・6888CBK・7888ZBKK
折曲ピン(スプリング付) 信和自動車工業折曲ピン(スプリング付)信和自動車工業(7件のレビュー)
989税込1,088
1本ほか
当日出荷
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
歯止め取付金具 信和自動車工業歯止め取付金具信和自動車工業(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合品番7888100・788810Y
廃プラアウトリガーベース 信和自動車工業廃プラアウトリガーベース信和自動車工業(33件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。材質ハイプラ(PE+PP)ブラック適合車特殊車輌耐荷重(t)4
埋込フック リングのみ メッキ 信和自動車工業埋込フック リングのみ メッキ信和自動車工業(1件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
表面処理三価ユニクロメッキ
台座付歯止めブラケット 信和自動車工業台座付歯止めブラケット信和自動車工業(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷
台座付の歯止めブラケットとなっております。
材質カチオン、鉄表面処理カチオン適合品番7888100・788810Y
配線クリップ 信和自動車工業配線クリップ信和自動車工業(1件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(メッキ)穴径(Φmm)7
LEDワークライト(作業灯)  角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水) 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水)信和自動車工業(2件のレビュー)
5,388税込5,927
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)40高さ(mm)129(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)100電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×129(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業コルゲートチューブ(ケース入り)信和自動車工業(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)形状スリット切込み有
マーカーランプステー(Z型) 信和自動車工業マーカーランプステー(Z型)信和自動車工業(2件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状Z型
座付バネカン 6x32 信和自動車工業座付バネカン 6x32信和自動車工業(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質SS400(ユニクロメッキ)
EVA泥除け 信和自動車工業EVA泥除け信和自動車工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から5日以内出荷
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
シャーシUボルト 信和自動車工業シャーシUボルト信和自動車工業(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法S(mm)90材質鉄、黒塗装ねじピッチ(mm)1.5ボルト径16
バネカン特小 L215 信和自動車工業バネカン特小 L215信和自動車工業(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
用途アオリの固定に適合2t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
トラック用ロープフック(ツリバリ型) 鉄/生地 信和自動車工業トラック用ロープフック(ツリバリ型) 鉄/生地信和自動車工業(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
形状ツリバリ型
大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70) 信和自動車工業大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70)信和自動車工業(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1組(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ECE部品認証(ECE R70)取得商品。 トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
クランクハンドル 信和自動車工業クランクハンドル信和自動車工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途スペアタイヤの取付・取り外しの際に使用する材質形状丸棒(16Φ)黒(塗装付)
4t角フェンダー 信和自動車工業4t角フェンダー信和自動車工業(13件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
当日出荷
材質スチールボンデ鋼板質量(kg)5.0寸法H(mm)310寸法L1(mm)1090寸法t(mm)1寸法F(mm)70寸法L2(mm)480寸法W(mm)500
座付バネカン 6x32 M8ボルト止め用 信和自動車工業座付バネカン 6x32 M8ボルト止め用信和自動車工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質鉄/ユニクロメッキ適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
廃プラ歯止め(小型) 信和自動車工業廃プラ歯止め(小型)信和自動車工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質廃プラスティック幅(mm)93高さ(mm)115奥行(mm)195適合品番78881BKS
マーカーランプステーZ型(60mm段) 信和自動車工業マーカーランプステーZ型(60mm段)信和自動車工業(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
タイプZ型
キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)信和自動車工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1組
当日出荷から翌々日出荷
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
埋込フック 押えのみ メッキ 信和自動車工業埋込フック 押えのみ メッキ信和自動車工業
409税込450
1個ほか
当日出荷
表面処理三価ユニクロメッキ
廃プラ歯止 反射テープ付 信和自動車工業廃プラ歯止 反射テープ付信和自動車工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
用途中型車・大型車兼用仕様スベリ止めゴム付
アルミロープフック 信和自動車工業アルミロープフック信和自動車工業(19件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
シャーシUボルト用ナット 信和自動車工業シャーシUボルト用ナット信和自動車工業(4件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷
材質鉄、メッキねじピッチ(mm)1.5ボルト径16適合品番24160824~0848・24160030~0060
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K信和自動車工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
90度ストッパーセット 信和自動車工業90度ストッパーセット信和自動車工業(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1組ほか
当日出荷から翌々日出荷
セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
危険マーク300角 信和自動車工業危険マーク300角信和自動車工業(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1.5適合品番65KMH300F・65KMH300R寸法(縦×横)(mm)300×300
マーカーランプステー Z型 信和自動車工業マーカーランプステー Z型信和自動車工業
309税込340
1枚ほか
当日出荷
形状Z型
埋込フック メッキ/ツバ付 信和自動車工業埋込フック メッキ/ツバ付信和自動車工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
用途トラックの荷台の固定に表面処理三価ユニクロメッキ
スチール工具箱 信和自動車工業スチール工具箱信和自動車工業(16件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
材質スチールボンデ鋼板