カテゴリ
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
- COTEK(コーテック)
- TDKラムダ(57)
- コーセル(35)
- XP POWER(31)
- TRACO POWER(26)
- omron(オムロン)(4)
- アルス(イーター電機)(4)
- TRENDnet(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MEAN WELL(2)
- RS PRO(2)
- FIRSTCOM(2)
- SCC JAPAN(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- STS(1)
- TEKNOS(1)
- DXアンテナ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「dc370」の検索結果
特価

COTEK スイッチング電源 ケース付
COTEK(コーテック)¥73,980~税込¥81,378~1個7日以内出荷カバー付取付方式ラックマウント冷却方式負荷温度連動ファン相数単相保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DCRoHS指令(10物質対応)対応出力数1保存湿度(%RH)10~95
COTEK スイッチング電源 定格電力800W
COTEK(コーテック)¥69,980税込¥76,9781台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧・出力電流設定可能(0%~105%) 並列運転時強制電流共有機能搭載 バッテリー充電用途に適した定電流制限 リモートセンサー機能 リモートON/OFFが可能 過電圧,過負荷,過温度,ファンエラー時保護回路起動 +5V / 0.5A、または+9V / 0.3A補助電源出力が選択可能 RS-232、RS-485、I2Cなどグローバルインターフェイスを介し複数台リモート設定可能入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)31.3出力電圧(V)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)480保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)50出力電圧(V)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)300保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)100出力電圧(V)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)150保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 90%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)25出力電圧(V)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)600保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)41.7出力電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)360保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)62.5出力電圧(V)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)240保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)12.5出力電圧(V)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)1200保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)125出力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)120保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 89%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)