カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- COTEK(コーテック)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 東日製作所(4)
- マイゾックス(4)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(4)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- リングスター(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Weller(2)
- JVC(2)
- Vesrah(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- MCP(2)
- 岩崎電気(1)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sp1500」の検索結果
特価

インバーター
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から6日以内出荷従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き)
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷出力電力を表示 過電圧、低電圧、過負荷、過温状態を表示 出力電圧および周波数切替 動作状態を表示(インバーター、GRID、パワーセーブ)用途SPシリーズインバーター専用のリモートコントローラー (適用機種:SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000)付属品モジュラージャック(ケーブル)7.7m×1適合機種SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×85×25.6動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~66(12V/24V/48V)RoHS指令(10物質対応)対応待機電流80mA
リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ)
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷インバータのON/OFFを遠隔操作します。 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。 ケーブルの長さは約7.7Mです。用途・SK-700~SK-3000及びSP700~SP4000にご利用いただけます。適合機種SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(mm)57×73.5×2.6質量(g)270動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~60RoHS指令(10物質対応)対応待機電流40mA未満