カテゴリ

  • 店舗什器・備品(5)
絞り込み
ブランド
  • メイワパーツ
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 河淳(1)
  • HEIKO(1)
  • クルーズ(1)
  • 友屋(1)
  • タカ印(ササガワ)(1)
  • ツカサ電工(1)
  • マブチモーター(1)
  • ワンダーキット(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • ワヨー(1)
  • POP1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「動くPOP」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子) メイワパーツ超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子)メイワパーツ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂電源太陽電池 25 × 9 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21設置姿勢左右前後3度照度(Lux)100最大振幅58度
横軸回転モーター K-STV01 メイワパーツ横軸回転モーター K-STV01メイワパーツ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ソーラータイプの回転モーターです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。 意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。 右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付) Φ180mmのPOPも回転できます。 横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。 ソーラパネルが取り外せます。 本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。 高温条件下でも使えます。 自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
材質(本体)PC樹脂径(Φmm)回転プレート:30回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能電源太陽電池 55×26(mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30最大荷重(kg)約0.2
電池式モーター K-KM13 メイワパーツ電池式モーター K-KM13メイワパーツ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)防錆加工鉄板備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)直径(mm)シャフト:3
ソーラー指差し K-M12 メイワパーツソーラー指差し K-M12メイワパーツ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
指差しパネルで商品をアピール! 指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。 無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。 左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
付属品左指差し 右指差し 広告板2枚材質(本体)カード紙(表面処理片面PP張り)電源太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×170×23
ソーラームーバー(ソーラー振子) メイワパーツソーラームーバー(ソーラー振子)メイワパーツ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質振子:防錆加工鉄板
pop作成特集