カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 太知ホールディングス
- エコバックスジャパン(14)
- マキタ(2)
- ベルソス(1)
- ANABAS(1)
- neato(ネイト)(1)
- TP-LINK(1)
- Eufy(1)
- Gausium(1)
「deebot n20」の検索結果
特価

ロボット掃除機
太知ホールディングス¥36,980税込¥40,6781台当日出荷自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ。開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書質量(kg)2.6使用環境温度(℃)0~40ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mAACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh直径×高さ(cm)Φ32×8.5運転時間(分)最大約90面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)