カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 太知ホールディングス
- 日研工作所(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- スバル(1)
- Festo(1)
「st-386」の検索結果

防犯対策 電話録音機
太知ホールディングス(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件質量(kg)0.15消費電力(W)4.5電源ACアダプタ(音声出力端子付き)保存方法上書き録音、内部メモリー寸法(横×縦)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動