絞り込み
ブランド
- 協同油脂
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
協同油脂
協同油脂のページです。協同油脂は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 協同油脂株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒251-8588 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-30 |

シトラックス EP
協同油脂(10件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(400g)当日出荷脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。色茶褐色使用温度範囲(℃)-20~130外観茶褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
マルテンプSRL
協同油脂(13件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(400g)当日出荷特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。使用温度範囲(℃)-50~150外観淡褐色粘ちょう状
シトラックス SP
協同油脂(16件のレビュー)¥819税込¥9011本(400g)当日出荷機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。色淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~130外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
エクセライト
協同油脂(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(400g)ほか当日出荷から6日以内出荷ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア危険物の類別非危険物商品タイプウレアグリース
レアマックススーパー
協同油脂(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(400g)当日出荷産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。仕様カートリッジ色淡褐色使用温度範囲(℃)-40~180液色淡褐色ちょう度260使用目的潤滑主成分精製鉱油、合成油、ウレア危険物の類別非危険物特性耐熱性、防錆性
マルテンプ SRL
協同油脂¥99,980~税込¥109,978~1箱(2.5kg×6個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷色淡褐色使用目的潤滑混和ちょう度250危険物の類別非危険物特性低騒音性、低トルク性、潤滑性
スペースルブ MU
協同油脂¥149,800税込¥164,7801本(25g)8日以内出荷フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。トラスコ品番456-1619材質主成分/シクロペンタン油、ウレア色淡褐色質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)25ちょう度No.1~2容器シリンジ使用目的潤滑主成分シクロペンタン油、ウレア危険物の類別非危険物
バイオテンプ VC
協同油脂¥23,980税込¥26,3781箱(400g×20本)当日出荷微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。仕様カートリッジトラスコ品番362-0221使用温度範囲(℃)-20~100液色黄褐色ちょう度No.2使用目的潤滑主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん危険物の類別非危険物特性機械的安定性、極圧性
マイクロカーボングリース
協同油脂¥14,980税込¥16,4781缶(2.5kg×1缶)当日出荷導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。仕様体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度No.1滴点(℃)(JIS K 2220 8.)260以上外観黒色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 7.)325増ちょう剤ベントナイト基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.)危険物の類別非危険物特性導電性
モリレックス MP
協同油脂¥29,980~税込¥32,978~1缶(18kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷二硫化モリブデンおよび極圧剤を含む万能リチウムグリースで、特に自動車の等速ジョイントなどの高荷重摺動部に適します。
サルクラット SX-350
協同油脂¥22,980税込¥25,2781缶(18L)3日以内出荷反応性の高い極圧添加剤、多量の油性剤、特殊添加剤を配合し、ブローチ加工に代表される低速重切削加工の仕上げ面精度向上に適します。タイプ活性容量(L)18引火点(℃)170(C.O.C)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)19.9(at40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類JIS分類規格外銅板腐食4(100℃、1h)脂肪油分(%)30硫黄分(%)7.5特殊添加剤11危険物の性状非水溶性