サイバーストーク8日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LMK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
セット内容レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25WRX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15WRX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16WNX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15