カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- H&H
- Panasonic(パナソニック)(12)
- アサヒ特販(4)
- エスコ(3)
- タイカツ(1)
- ベン(2)
- 三ツ星(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
- 冨士電線(四国)(2)
- 冨士電線(東京)(1)
- 富士電線工業(4)
- 明工社(18)
- 鶴見製作所(1)
「2pnct 1.25×2」の検索結果

接地ゴムプラグ
H&H¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1CT2CT(0.75~2)、2PNCT(0.75~2)、VCT(S)(0.75~2)、VCTF(S)(2)、CTF(1.25~2)適合端子0.75~1.25(R1.25~3.5)R2~3.5差込口形状接地2P 15A 125V
2P防水コネクターボディー
H&H¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2G-2RNCT(0.75~2)2PNCT(2)VCT(S)(2)適合端子(圧着)0.75~1.25(R1.25~3.5)2(R2~3.5)差込口形状2P 15A 125V