絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

LeFH-e

LeFH-eのページです。LeFH-eは、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 LeFH-e充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王LeFH-e
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
家でも車でもこれ1台に全ておまかせ!
用途自動車、家庭用 充電式 コードレス ハンディクリーナー仕様最大パスカル:ブースト20000Pa、ターボ17500Pa、標準8500Pa質量(kg)0.45定格電圧(V)DC11.1定格出力(W)120入力充電:5V/2Aフィルターツインフィルター:ステンレスフィルター+HEPAフィルター使用時間(分)ブースト:15、ターボ:25、標準:50使用環境温度(℃)-20~60外観ABS+PC充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600保管温度(℃)-20~50
LeFH-e GT120 LED T8×28mm LeFH-eLeFH-e GT120 LED T8×28mmLeFH-e
999税込1,099
1個
当日出荷
T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。
用途ルームランプにタイプT8定格電圧(V)12専用発光色色温度(K)6000
車専用ハンディクリーナー MYクリーナー LeFH-e車専用ハンディクリーナー MYクリーナーLeFH-e
8,998税込9,898
1個
当日出荷
15000Paで、車内の隅々までキレイに!ハンディクリーナーの新定番「Myクリーナー」小さなボディ、大きなパワー。
用途車用・家庭用仕様最大パスカル:15000Pa寸法(mm)65×65×280質量(g)450連続使用時間(分)【満充電時】ターボ:11、標準:30バッテリー容量(Ah)2保証期間1年充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウム電池:2000関連資料(1.67MB)
GT240 LED H4 JUST ペア LeFH-eGT240 LED H4 JUST ペアLeFH-e
11,980税込13,178
1個
当日出荷
H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプH4定格電圧(V)12/24
業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000 LeFH-e業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000LeFH-e
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。
用途お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー使用方法センサー式材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り)本体質量(g)750(溶剤、付属品除く)ボトル容量(mL)1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255保証期間1年噴霧量(mL)0.8/回繰り返し・詰め替え対応
アクアサニターバッグインボックス LeFH-eアクアサニターバッグインボックスLeFH-e
5,798税込6,378
1箱(10L)
6日以内出荷
希釈不要の微酸性次亜塩素酸水 微酸性電解水は薄い塩酸を電気分解して作られる次亜塩素酸水です。 各種の細菌やウイルスに有効で、生活の中で水のように気軽にご利用いただけます。
用途調理器具などの除菌・床、壁、テーブル、ドアノブなどの除菌・ペットや臭いの気になるところの消臭仕様有効塩素濃度:10~30mg/kg(ppm)pH5.0~6.5使用期限未開封の場合は製造日より1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安にお使いください。効果除菌、消臭繰り返し・詰め替え対応
LeFH-e GT120 LED T13 LeFH-eLeFH-e GT120 LED T13LeFH-e
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
T13タイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプやナンバー灯に最適。
用途ルームランプやナンバー灯にタイプT13定格電圧(V)12/24兼用発光色色温度(K)6000
アクアサニター LeFH-eアクアサニターLeFH-e
7,998税込8,798
1セット(1000mL×6パック)
6日以内出荷
希釈不要の微酸性次亜塩素酸水 微酸性電解水は薄い塩酸を電気分解して作られる次亜塩素酸水です。 各種の細菌やウイルスに有効で、生活の中で水のように気軽にご利用いただけます。
用途調理器具などの除菌・床、壁、テーブル、ドアノブなどの除菌・ペットや臭いの気になるところの消臭仕様有効塩素濃度:10~30mg/kg(ppm)pH5.0~6.5使用期限未開封の場合は製造日より1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安にお使いください。効果除菌、消臭
GT-B LED マルチタイプ作業灯 LeFH-eGT-B LED マルチタイプ作業灯LeFH-e
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
自動車の整備・修理時を想定して作られたハンディタイプの作業灯です。
用途車用・家庭用仕様リチウム電池容量:2350mAh全長(mm)390質量(g)235連続使用時間(時間)【満充電時】最強:5.5/最弱:10バッテリー容量(Ah)2.35保証期間1年防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4使用場所室内明るさ(Lm)393電球の種類LED最大電力(W)5
SJC スーパー樹脂コートブラック 10ml LeFH-eSJC スーパー樹脂コートブラック 10mlLeFH-e
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
車両の未塗装樹脂パーツのコーティング剤。 DIYで使い切りできる10mlサイズ。約1台分施工できます。
セット内容SJC 10ml×1本、ミニクロス×2枚、マイクロファイバークロス×1枚、施工用スポンジ×1個対応ボディー色ブラック危険物の類別非危険物
LEDバックサポートセット BS2タイプ LeFH-eLEDバックサポートセット BS2タイプLeFH-e
5,798税込6,378
1セット
5日以内出荷
LEDバック球(T26×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T26×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:NHP10アクア、13系ヴィッツ、80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア、200系ハイエース、10系/50系C-HRなど。日産車:NV350キャラバン、T32エクストレイル、C25/C26セレナ、E12ノート(2016.11~)E13ノート、リーフなど。
LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 12V LeFH-eLeFH-e H4 ハロゲンバルブ 12VLeFH-e
4,598税込5,058
1セット(10個)
5日以内出荷
H4ハロゲンバルブ。12V専用。10個パック。
用途純正交換用バルブタイプH4定格電圧(V)12専用
LeFH-e GT120 LED T6.3×31mm LeFH-eLeFH-e GT120 LED T6.3×31mmLeFH-e
999税込1,099
1個
6日以内出荷
T6.3×31mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。バニティランプに最適。
用途バニティランプにタイプT6.3定格電圧(V)12専用発光色色温度(K)6000
LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ LeFH-eLeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip TタイプLeFH-e(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
アイビスCL 電解次亜水生成器 LeFH-eアイビスCL 電解次亜水生成器LeFH-e
15,980税込17,578
1箱
5日以内出荷
水道水と食塩だけで、3種類の塩素濃度が異なる除菌水を手軽に作れる電解次亜水生成器。 お店や施設など、日々継続して感染症対策が必要な場合、ランニングコストの大幅ダウンが見込めます。 生成した除菌水は生成器自体からも噴霧できますが、予備として遮光スプレーボトルが1本付きます。
用途水道水と食塩だけで除菌水を作れる、コスパに優れた除菌水生成器製品セット内容生成器本体×1、遮光スプレー×1、取扱説明書×1、精製塩1g×10パック、1g精製塩用スプーン×1、USB充電ケーブル×1、じょうご×1容量(mL)200質量(g)242保証期間1年バッテリー容量(mAh)1100入力電圧5V1A外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.8×25.6×8
GT240 LED HIR2 JUST ペア LeFH-eGT240 LED HIR2 JUST ペアLeFH-e
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
HIR2タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプHIR2定格電圧(V)12/24
GT240 LED HB4 JUST ペア LeFH-eGT240 LED HB4 JUST ペアLeFH-e
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
HB4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプHB4定格電圧(V)12/24
GT240 LED H11 JUST ペア LeFH-eGT240 LED H11 JUST ペアLeFH-e
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
H11タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
定格電圧(V)12/24口金H11
セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) LeFH-eセレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個)LeFH-e
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。専用設計なのでジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。 専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。
用途C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。消費電力(W)3.6定格電圧(V)DC12発光色色温度(K)6000保証期間1年明るさ(Lm)150
202010:LEDバックサポートセット BS10タイプ LeFH-e202010:LEDバックサポートセット BS10タイプLeFH-e
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T13×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T13×2個)保証期間3年適合車種E13ノート
LEDバックサポートセット BS0タイプ LeFH-eLEDバックサポートセット BS0タイプLeFH-e
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
LEDバック球(T16×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T16×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:30系アルファード、60系ハリアー、70系カムリ(Xのみ)、21系クラウンアスリート、21系クラウンロイヤル、21系クラウンマジェスタ、50系プリウス、50系プリウスPHVなど。
LEDバックサポートセット BS1タイプ LeFH-eLEDバックサポートセット BS1タイプLeFH-e
5,298税込5,828
1セット
5日以内出荷
LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:M900系タンク/ルーミー、日産車:NV100クリッパーリオ、U71系クリッパー/クリッパーリオ、B20系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、B40系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、K13マーチ(2013.6~)、B40系ルークス/ルークスハイウェイスターなど。
LEDバックサポートセット BS3タイプ LeFH-eLEDバックサポートセット BS3タイプLeFH-e
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯とLEDバック球(T16×2個)の1台分セットです。 専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。 専用設計でジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。
セット内容LEDナンバー灯、LEDバック球(T16×2個)保証期間3年適合車種セレナC27
LEDバックサポートセット BS4タイプ LeFH-eLEDバックサポートセット BS4タイプLeFH-e
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
LEDバック球(T20×1個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T20×1個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種日産車:C11ティーダ(2008.1~)、MG21Sモコなど。
LEDバックサポートセット BS5タイプ LeFH-eLEDバックサポートセット BS5タイプLeFH-e
5,798税込6,378
1セット
5日以内出荷
LEDバック球(T20×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T20×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:ZVW40系プリウスαなど。日産車:T30/T31エクストレイル、Z33フェアレディZなど。
LEDバックサポートセット BS6タイプ LeFH-eLEDバックサポートセット BS6タイプLeFH-e
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
LEDバック球(S25S×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(S25S×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種日産車:K12マーチ、K13マーチ(~2013.6)など。
LEDバックサポートセット BS7タイプ LeFH-eLEDバックサポートセット BS7タイプLeFH-e
5,798税込6,378
1セット
5日以内出荷
LEDバック球(S25S×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(S25S×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:GUN125ハイラックスなど。日産車:NV200系バネット、J10デュアリス、N17系ラティオなど。
LeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4 LeFH-eLeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4LeFH-e
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。
用途純正交換用バルブクリアタイプH4種類ハロゲンバルブ定格電圧(V)12専用口金P43tガラス球形式T14.2色温度(K)3200
LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24V LeFH-eLeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24VLeFH-e
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
H4ハロゲンバルブ。24V専用。
用途純正交換用バルブタイプH4定格電圧(V)24専用
LeFH-e GT360 LED-PSX26W デュアルフォグランプ-B 6K(ペア) LeFH-eLeFH-e GT360 LED-PSX26W デュアルフォグランプ-B 6K(ペア)LeFH-e
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
PSX26WタイプのLEDフォグランプ。純正フォグランプスイッチを使用して白/淡黄色の切り替え可能。ハイエース専用(2012年5月~)。製品保証3年間。
発光色イエロー、ホワイト色温度(K)6000/3000 切り替え可能保証期間3年適合車種ハイエース専用(2012年5月~)明るさ(Lm)2500(左右合計値)
ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース LeFH-eノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピースLeFH-e
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
E12ノート、K13マーチ専用のLEDルームランプ。P15キックスのルームランプにも。ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用。製品保証1年間。 6000ケルビン。車内を昼間のように明るく照らします。
発光色色温度(K)6000保証期間1年適合車種ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用
LeFH-e GT120 LED G18 LeFH-eLeFH-e GT120 LED G18LeFH-e
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
G18タイプのLEDバルブ。12V専用。
用途ナンバー灯などにタイプG18定格電圧(V)12専用
LeFH-e GT120 LED T10×31mm キャンセラー付 LeFH-eLeFH-e GT120 LED T10×31mm キャンセラー付LeFH-e
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
T10×31mmタイプのLEDバルブ。抵抗内蔵型。三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~、アウトランダー2012.10~) 6000ケルビンの光で明るく照らします。抵抗内蔵タイプなので、LEDに交換してワーニングランプ点灯車種、三菱車や輸入車に対応。
タイプT10発光色色温度(K)6000適合車種三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~、アウトランダー2012.10~)
LeFH-e GT120 LED T10 キャンセラー付 ロングタイプ LeFH-eLeFH-e GT120 LED T10 キャンセラー付 ロングタイプLeFH-e
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
T10タイプのLEDバルブ。抵抗内蔵型。三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~) 6000ケルビンの光で明るく照らします。
タイプT10色温度(K)6000適合車種三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~)
LeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプ LeFH-eLeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプLeFH-e
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
T16タイプのLEDバルブ。12V専用。 6000ケルビン、900ルーメンの光で強力に明るく照らします。バックランプの視認性大幅アップ。
タイプT16定格電圧(V)12専用色温度(K)6000明るさ(Lm)900
LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用 LeFH-eLeFH-e GT120 LED T10 スモール専用LeFH-e
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
T10スモール専用タイプ。12V専用。 6000ケルビンの光を束して発します。スモール専用です。
タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
LeFH-e GT240 D4R Btype 35W 6K ペア LeFH-eLeFH-e GT240 D4R Btype 35W 6K ペアLeFH-e
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
純正HIDバルブ交換品。製品保証2年間。
タイプD4R定格電圧(V)DC12専用発光色白色色温度(K)6000保証期間2年
LeFH-e GT240 D4S Btype 35W 6K ペア LeFH-eLeFH-e GT240 D4S Btype 35W 6K ペアLeFH-e
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
純正HIDバルブ交換品。製品保証2年間。
タイプD4S定格電圧(V)DC12専用発光色白色色温度(K)6000保証期間2年
LeFH-e GT240 D2S Btype 35W 6K ペア LeFH-eLeFH-e GT240 D2S Btype 35W 6K ペアLeFH-e
9,698税込10,668
1セット
5日以内出荷
純正HIDバルブ交換品。製品保証2年間。
タイプD2S定格電圧(V)DC12専用発光色白色色温度(K)6000保証期間2年
GT360 LED-HB4(9006) フォグ-B 6K(ペア) LeFH-eGT360 LED-HB4(9006) フォグ-B 6K(ペア)LeFH-e
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
HB4タイプのLEDフォグランプ。12V/24V兼用。製品保証3年間。
タイプHB4定格電圧(V)12/24兼用色温度(K)6000保証期間3年明るさ(Lm)2500(左右合計値)