カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • グリーススプレー(2)
絞り込み
ブランド
  • メテオ
  • モノタロウ(1)
  • メテオAPAC(2)
  • WD-40(4)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(7)
  • ニッサン(54)
  • 東京パーツセンター(1)
  • 橋研(1)
  • ステルスマウント(1)
  • SMC(48)
  • ホンダ(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • イスカル(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 大阪製罐(4)
  • ノーブランド(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • テンパール工業(3)
  • 長谷川鉄工所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WD40」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 メテオ

    WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤

    メテオ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(360mL)
    当日出荷
    ●速乾性でプラスチック・ゴム・ビニールなどさまざまな製品の潤滑・艶だしに効果を発揮します。 ●シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。
    用途●さらっとした油分が特長で製品のツヤ出しに最適。仕様水溶解度:不溶性適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-73~260沸点(℃)228(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類シリコン潤滑剤危険物の性状非水溶性
  • WD-40 SPECIALIST コンタクトクリーナー速乾性 メテオ

    WD-40 SPECIALIST コンタクトクリーナー速乾性

    メテオ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(360mL)
    当日出荷
    高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。
    用途●電子部品、電子接点、プラスチックの洗浄に。仕様水溶解度:不溶性、揮発度:100%適合プリント基板、コントロールパネル、電子アセンブリ、プリンターとコピー機、スイッチ、磁気テープヘッドと精密機器容量360mL比重0.66引火点(℃)23以下沸点(℃)60(初期)誘電率35000ボルト/0.1インチ(2.54ミリ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mL危険物の性状非水溶性
  • WD-40 SPECIALIST ホワイトリチウムグリース メテオ

    WD-40 SPECIALIST ホワイトリチウムグリース

    メテオ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(360mL)
    欠品中
    ●白色の溶剤で目視でメンテナンス時期などが確認できます。 ●高圧ガスにより広範囲に均一に塗布する事が可能です。
    用途●錆と腐食からの長期的な保護 ●金属同士の接点に使用仕様水溶解度:不溶性適合ピボットモーターポイント、 ベアリング、 ウインチ、 ラッチ、 ピストン、 コンベヤー、 頭上の窓枠、 ケーブル、 ベアリング、 ランナー、 送水ポンプ、 ギアとブレーキ、 金属部品、 蝶番と留め金オフホワイト容量360mL使用温度範囲(℃)-73~148引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-17~148沸点(℃)228(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類ホワイトリチウムグリース危険物の性状非水溶性
wd40 スプレー特集
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
"WD40" メテオ 【通販モノタロウ】