カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • 厨房用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Kartell(カルテル)
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(64)
  • 三商(62)
  • Thermo Fisher Scientific(59)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(58)
  • サンプラテック(57)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(52)
  • SIBATA(柴田科学)(50)
  • DURAN(36)
  • スリーライン(33)
  • EBM(江部松商事)(30)
  • ケニス(29)
  • ナリカ(27)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(25)
  • マルケイ(国際化工)(25)
  • 福井クラフト(25)
  • コーニング(23)
  • エスコ(22)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • コクゴ(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-250」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メジャーカップ Kartell(カルテル)メジャーカップKartell(カルテル)(47件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり仕様オートクレーブ可能
HDPEスコップ Kartell(カルテル)HDPEスコップKartell(カルテル)(4件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
ビーカー(青目盛) Kartell(カルテル)ビーカー(青目盛)Kartell(カルテル)(9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり(青色)
メスシリンダー(青目盛付きPP) Kartell(カルテル)メスシリンダー(青目盛付きPP)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
計量スコップ Kartell(カルテル)計量スコップKartell(カルテル)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質PP
メジャーカップ トールタイプ Kartell(カルテル)メジャーカップ トールタイプKartell(カルテル)(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
オートクレーブ可能
種類トールビーカー材質PP目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
三角フラスコ PP Kartell(カルテル)三角フラスコ PPKartell(カルテル)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
広口びん PP Kartell(カルテル)広口びん PPKartell(カルテル)(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし材質PP(ポリプロピレン)タイプ液漏れ防止タイプ目盛あり
液量計 円錐型 Kartell(カルテル)液量計 円錐型Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
液量計 円錐型 Kartell(カルテル)液量計 円錐型Kartell(カルテル)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 170℃までの熱に耐えます。
仕様オートクレーブ可能材質PMP(ポリメチルペンテン)
スポイトびん Kartell(カルテル)スポイトびんKartell(カルテル)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
材質PE(ポリエチレン)
メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル)メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
液量計 円筒型 Kartell(カルテル)液量計 円筒型Kartell(カルテル)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
丸形の台座の付いた一体成型品で、ガラスのように透明です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)目盛あり
洗浄びん Kartell(カルテル)洗浄びんKartell(カルテル)
719税込791
1本
3日以内出荷
衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。
目盛なし材質(本体)PE(ポリエチレン)
角型びん Kartell(カルテル)角型びんKartell(カルテル)
349税込384
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
目盛付き。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
広口びん Kartell(カルテル)広口びんKartell(カルテル)
349税込384
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
液もれ防止の中栓付き。 キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。 フタはねじ込み式です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ目盛り付材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
細口びん Kartell(カルテル)細口びんKartell(カルテル)
339税込373
1本
3日以内出荷
液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
材質PE
ビーカー PFA製 Kartell(カルテル)ビーカー PFA製Kartell(カルテル)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。 耐熱性-100~+260℃
種類ビーカー仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能目盛あり
一体洗浄びん Kartell(カルテル)一体洗浄びんKartell(カルテル)(1件のレビュー)
839税込923
1本
3日以内出荷
本体と一体になったノズルと規格化されたキャップが付いています。ノズルの先には、PE製のキャップがついており、また、ノズルの先を切って流水量を増すことができます。断面がだ円形をした形状のため、手に持ちやすく、安定しています。
ねじ蓋DIN規格GL32目盛なし先端ノズル径(Φmm)3材質(本体)PE
メスフラスコ PP Kartell(カルテル)メスフラスコ PPKartell(カルテル)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
一体成型されており、壊れにくさを備えています。 目盛りは20℃の条件下で測定されてマークしてあります。
材質本体PP、栓PE
液量計(PP製)円錐型 Kartell(カルテル)液量計(PP製)円錐型Kartell(カルテル)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120(オートクレーブ可)