カテゴリ
- 科学研究・開発用品(76)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(6)
- バケツ/バケツ型密閉容器(1)
- 漏斗(ロート)/じょうご(2)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(2)
- 試験管/チューブ/栓類(4)
- ヘラ/さじ/トング(1)
- 架台/スタンド/ホルダー類(7)
- 厨房用品(3)
絞り込み
ブランド
- Kartell(カルテル)
- TGK(東京硝子器械)(668)
- ベッセイ(1)
- 安元化成(18)
- TKG(260)
- SIBATA(柴田科学)(84)
- NEG(日電理化硝子)(68)
- ADVANTEC(49)
- エッセンコーポレーション(42)
- モービル(35)
- SHOWA(ショーワグローブ)(31)
- リック(29)
- 東京スクリーン(28)
- トラスティ(28)
- サンダイヤ(27)
- イシガキ産業(26)
- 福井クラフト(22)
- 共立理化学研究所(21)
- 山加商店(21)
- ブランドをもっと見る
「tgk」の検索結果

メジャーカップ
Kartell(カルテル)(47件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり
コニカルチューブ
Kartell(カルテル)(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1ケース(25本)ほか当日出荷オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。材質ポリプロピレン
メスシリンダー(青目盛付きPP)
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
コニカルチューブ(ラック付)
Kartell(カルテル)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1ケース(25本)ほか当日出荷オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。仕様ラック材質(ポリスチレン)材質ポリプロピレン滅菌滅菌済
角型セルホルダー PE #260
Kartell(カルテル)¥749税込¥8241個当日出荷測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。適合外寸12.5×12.5mmセルTGK品番198-19-35-20寸法(mm)170×50×15品番260
目盛付きバケツ (LDPE)
Kartell(カルテル)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール目盛あり1目盛1L取手あり
ディスポーザブル・サンプルカップ
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1ケース(1000本)当日出荷から3日以内出荷CentrifichemやLegend Technicon、日立の分析装置に使えるサンプルカップです。未滅菌。材質PS(ポリスチレン)
フローインジケーター
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/secTGK品番198-19-62-01材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)口内径(Φmm)3口外径(Φmm)5.5フロート赤球接続管内径(Φmm)6.5~10アズワン品番4-3145-02
マイクロテストチューブ
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1ケース(1000個)当日出荷から4日以内出荷たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
チューブコネクター
Kartell(カルテル)¥2,298~税込¥2,528~1袋(20個)ほか当日出荷から33日以内出荷耐薬品性、耐熱性にすぐれています。真空ラインの場合、特に便利です。材質PPタイプT型
マイクロテストチューブ 1.5mL
Kartell(カルテル)(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(1000個)当日出荷から4日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5タイプエッペンドルフ用滅菌未滅菌
液量計 円錐型
Kartell(カルテル)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 170℃までの熱に耐えます。仕様オートクレーブ可能材質PMP(ポリメチルペンテン)
フラスコ台 PP 160Φ #271
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能適合10LまでTGK品番198-19-65-01材質PP品番271直径(Φmm)160高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
マイクロテストチューブラック
Kartell(カルテル)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。仕様20本立てTGK品番198-23-30-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)90×120全長(mm)90×210×49mmt高さ(mm)49穴径(Φmm)10滅菌未滅菌
イモフコーン
Kartell(カルテル)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ガラスのような透明度で、目盛りは刻込みです。※ラックは別売です。仕様PE製ボタン状の栓付き。TGK品番198-19-83-01寸法(mm)125×480H品番1055容量(L)1
サンプル瓶
Kartell(カルテル)¥8,398~税込¥9,238~1ケース(100本)ほか当日出荷から10日以内出荷ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。材質PE(ポリエチレン)
エコノミー撹拌羽根
Kartell(カルテル)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から12日以内出荷撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)軸径(Φmm)8全長(mm)350
ディスポセル PMMA製 UV用
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
チューブコネクター
Kartell(カルテル)¥2,598~税込¥2,858~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。材質PPタイプY型
イモフコーン用ラック #1056
Kartell(カルテル)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷イモフコーンが2本立てられます。組立ては簡単です。TGK品番198-19-83-11寸法(mm)150×300×294H品番1056
分液ロート受け PP 1個用 #970
Kartell(カルテル)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。TGK品番198-19-73-21材質PP受数1個用内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。TGK品番198-19-81-42材質PMP製(ポリメチルペンテン)品番355外形寸法(mm)58×53.5×86Hスライド数(枚)8枚用耐熱温度(℃)120
水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081セット当日出荷低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。TGK品番198-19-30-01材質PP品番1395品名水流ポンプ枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12