カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- D'Addario
- CKD(13)
- SMC(9)
- ニチバン(2)
- MINOURA(箕浦)(1)
「nw-g15」の検索結果

エレキギター弦
D'Addario¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷EXL115BT Nickel Wound,。Balanced Tension Medium, 11-50。EXL115BT Tension Chart。 Diameter Tension 。Item # Note Inches mm lbs kg。PL011 E 0.0110 0.2790 19.630 8.900。PL015 B 0.0150 0.3800 20.490 9.290。PL019 G 0.0190 0.4826 20.710 9.390。NW028 D 0.0280 0.7112 21.120 9.588。 A 0.0370 0.9398 20.230 9.184。 E 0.0500 1.2700 19.680 8.934。Description。D’AddarioのEXL115BT Balanced Tensionエレキギター弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のブライトさに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキングといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、D’Addarioの最も売れているエレキギター弦で、カーボン含有率の高い六角形のスチール芯線に、ニッケルスチールが精密に巻かれた巻弦から成ります。耐久性に優れ、独特のブライトなサウンドと素晴らしいイントネーションで、幅広いジャンルのギターと音楽スタイルに最適です。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキング、どのような奏法においても均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : プレーン弦 - .011、.015、.019; ニッケル巻弦 - .028、.037、.050タイプ[Balanced Tension Medium] 1st:0.011、2nd:0.015、3rd:0.019、4th:0.028、5th:0.037、6th:0.050