カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- A.T.FIELD
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SMC(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TMEHジャパン(2)
- アズワン(1)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(2)
- ニッサン(1)
- プロトティップ(1)
- ミツビシ(2)
- 佐文工業所(1)
- 第一機材(1)
「a416b」の検索結果
特価
関連キーワード

カッターマット A3 ATFシリーズ
A.T.FIELD¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションしたデザインカッターマット。、表面は10mm間隔のグリッドと5mm間隔のめもり、規定用紙サイズ(B5・A4・B4・A3・ハガキサイズ)の目安付き。注意事項などの表記をワークブランド「A.T.FIELD」らしくアレンジしつつも実用的なデザイン。、A3サイズ(420×297mm)よりもひと回り大きなサイズで、ゆとりのある作業スペースを確保。、ソフトな刃当たりで快適なカッティングを実現。切り口が目立たず、カッターの刃の切れ味も長持ちする。、硬質素材を軟質素材ではさんだ三層構造なので両面とも使える。ソフトな使い心地と強度を両立。仕様●サイズ(W×H×D)450×320×2mm●重量(本体):416g●方眼(表面):10mm方眼、5mm単位目盛、A版(A4・A3)・B版(B5・B4)・ハガキサイズの目安付き。●材質:ポリ塩化ビニール●注意事項●▼1.刃物を使用する際は、刃物の注意書きをよくお読みください。●▼2.アクリルカッターは使用しないでください。マットを傷つけるおそれがあります。●▼3.接着剤・塗料・溶剤などが付着すると、マットの印刷が溶けることがあります。●▼4.マットに印刷されている各種ラインは加工の目安として使用してください。寸法精度が必要なときは、専用の用具を用いてください。●▼5.長時間ななめに立てかけたり高温な場所に置くと、変形することがあります。●▼6.素材特有のにおいがあります。7.本体の印刷や塗装は使用状況・使用年数によって剥がれる場合があります。あらかじめご了承ください。8.改造したり、用途以外に使用しないでください。アズワン品番67-5850-25繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら