絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NALGENE(ナルゲン)

NALGENE(ナルゲン)のページです。NALGENE(ナルゲン)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名Nalge Nunc International Corporation
所在地75 Panorama Creek Dr, Rochester, NY 14625 U.S.A.
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)

    薬品識別安全洗浄瓶

    NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
    材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
  • 広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)

    広口びん IP2タイプ

    NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
    仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口中栓なし
  • ボトルトップフィルター NALGENE(ナルゲン)

    ボトルトップフィルター

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース(12個)
    当日出荷から6日以内出荷
    低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
  • 薬品識別洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)

    薬品識別洗浄瓶

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
  • 細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)

    細口試薬びん

    NALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓なし
  • フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) NALGENE(ナルゲン)

    フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
    材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
  • スクリュキャップ NALGENE(ナルゲン)

    スクリュキャップ

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコンポート数3
  • 梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製) NALGENE(ナルゲン)

    梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)

    NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オートクレーブ可材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • 広口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    広口試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • フッ素加工細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)

    フッ素加工細口試薬びん

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
    仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
  • 細口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    細口褐色試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(12本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
    材質本体/HDPE、フタ/PP
  • メスシリンダー PMP製 NALGENE(ナルゲン)

    メスシリンダー PMP製

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷
    材質PMP(ポリメチルンペンテン)目盛あり
  • 滅菌三角フラスコ NALGENE(ナルゲン)

    滅菌三角フラスコ

    NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷から16日以内出荷
    肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。 フタを緩めて簡単に通気できます。
    材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)目盛容量目盛付滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
  • ビーカー PP製 NALGENE(ナルゲン)

    ビーカー PP製

    NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ビーカー目盛あり
  • ビーカー PMP製 NALGENE(ナルゲン)

    ビーカー PMP製

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。 オートクレーブ可。
    種類ビーカー目盛あり
  • 細口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    細口試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(12本)ほか
    翌々日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 広口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    広口褐色試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット(12本)ほか
    翌々日出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 角型褐色試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン)

    角型褐色試薬瓶 HDPE

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(6本)
    61日以内出荷
    省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。
    TGK品番656-22-04-09材質HDPE、(キャップ)PP容量(mL)1000滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
  • ナルゲンメスフラスコ NALGENE(ナルゲン)

    ナルゲンメスフラスコ

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式
  • 組織培養フィルターユニット(PES) NALGENE(ナルゲン)

    組織培養フィルターユニット(PES)

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(12個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。 親水性で溶出物がほとんどありません。 セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
    付属品チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個仕様ノンパイロジェニック 放射線滅菌済 無細胞毒性材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)色白(メンブレン)
  • クライオバイアル NALGENE(ナルゲン)

    クライオバイアル

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(25本×20包)
    翌々日出荷
    液漏れの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×Gまで)。 充填ラインが印刷され、内容物の識別に役立つ白色マークスペースがあります。
    仕様細胞無毒性、パイロジェンフリー滅菌済材質PP(ポリプロピレン)、ガスケット部 シリコン使用温度範囲(℃)-196~+121℃
  • ペグラック NALGENE(ナルゲン)

    ペグラック

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    ラックに入れた状態でチューブ内部の確認ができます。ウォーターバス内でも浮きません。チューブを逆に立て、空気中の汚染物を防いで乾燥用にすることもできます。電気泳動やクロマトグラフィーのプレートの乾燥用としても有用です。オートクレーブ可。
    材質PP製(ポリプロピレン)
  • 広口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    広口試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)容量(L)10アズワン品番1-2687-07口内径×胴径×高さ(mm)Φ64×Φ250×383
  • 遠心チューブ NALGENE(ナルゲン)

    遠心チューブ

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷
  • 円筒型タンク NALGENE(ナルゲン)

    円筒型タンク

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • 角型試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン)

    角型試薬瓶 HDPE

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(6本)
    当日出荷から3日以内出荷
    省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
    TGK品番656-17-39-26材質HDPE、(キャップ)PP容量(mL)1000滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
  • 撹拌翼付PTFEシャフト NALGENE(ナルゲン)

    撹拌翼付PTFEシャフト

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    6日以内出荷
    マグネチックスターラーでの緩衝液や大量の培地混合等に適しています。
    仕様オートクレーブ可材質撹拌翼/ PVDF、撹拌子/ テトラフルオロエチレン、軸/ ステンレス、キャップ/ PP(ポリプロピレン)シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ13×588撹拌子(mm)Φ13×75アズワン品番1-8810-01適合容器ナルゲン薬品瓶、大型透明丸型瓶
  • カルチャーベセル容器用 アクセサリー NALGENE(ナルゲン)

    カルチャーベセル容器用 アクセサリー

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(12個)ほか
    5日以内出荷から123日以内出荷
    材質本体/ PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ シリコン、セプタム/ TPE(熱可塑性エラストマー)
  • カルチャーベセル(容器のみ) NALGENE(ナルゲン)

    カルチャーベセル(容器のみ)

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    大量培養・撹拌培養に適しています。 無細胞毒性タイプです。 FDA、USP class6に適合しています。
    材質本体/ PC(ポリカーボネート)、キャップ/ PP(ポリプロピレン)タイプ容器のみ外径×高さH(Φmm×mm)Φ289×429目盛3~12Lまで0.5L刻み許容容量(L)12最大容量(L)15アズワン品番1-8770-01
  • ラブトップクーラー NALGENE(ナルゲン)

    ラブトップクーラー

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    安定した蓋と便利なハンドグリップ付きで、積み重ねもできます。蓋にはグリッドが付いているのでサンプルの識別に便利です。付属のインサート(16個付)を使用すれば0.5mlのチューブの保存が可能です。
  • ビーカー PFA製 NALGENE(ナルゲン)

    ビーカー PFA製

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    61日以内出荷
    オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAのビーカーです。
    目盛なし