薬品識別安全洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)当日出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
広口びん IP2タイプNALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)当日出荷
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口
カラークライオボックス(9×9列)NALGENE(ナルゲン)当日出荷
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51立て数(列)9×9
薬品識別洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)当日出荷から61日以内出荷
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)NALGENE(ナルゲン)当日出荷から翌々日出荷
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
スクリュキャップNALGENE(ナルゲン)当日出荷
材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコンポート数3
広口試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)¥3,998~税込¥4,398~
1袋(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フッ素加工細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)当日出荷から翌々日出荷
容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。
堅牢で丈夫、安全で経済的。
溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。
フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。
液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
吸引フラスコNALGENE(ナルゲン)当日出荷から3日以内出荷
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。
楕円形の書込みスペースがついています。
オートクレーブ可
5015 クライオケーンNALGENE(ナルゲン)当日出荷
No.5015-0001は5本、5015-0002は6本のバイアルの保存が可能。クライオケーンコード(No.5020 別売)を取り付ければケーンの識別が可能。
角型試薬瓶 HDPENALGENE(ナルゲン)当日出荷から3日以内出荷
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000TGK品番656-17-39-26材質HDPE、(キャップ)PP滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
細口褐色試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)¥4,698~税込¥5,168~
1セット(12本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
細口試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)¥2,498~税込¥2,748~
1パック(12本)ほか
翌々日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
ビーカー PMP製NALGENE(ナルゲン)3日以内出荷
ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。
オートクレーブ可。
ナルゲンメスフラスコNALGENE(ナルゲン)翌々日出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。
オートクレーブ可。
滅菌三角フラスコNALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)翌々日出荷から8日以内出荷
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。
フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)目盛容量目盛付滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
広口褐色試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)¥7,398~税込¥8,138~
1セット(12本)
翌々日出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
カルチャーベセル容器用 アクセサリーNALGENE(ナルゲン)5日以内出荷から43日以内出荷
材質本体/ PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ シリコン、セプタム/ TPE(熱可塑性エラストマー)
システム100クライオバイアルホルダーNALGENE(ナルゲン)3日以内出荷
システム100バイアルを25本保持します。(5×5列)・バイアルホルダーが底でロックされ、片手操作が可能です。15ml以外のすべてのナルジーンクライオバイアルに使用可能です。
TGK品番602-21-50-13寸法(mm)197×102×22立て数(列)5×5
クライオバイアルホルダーNALGENE(ナルゲン)3日以内出荷
クライオバイアルをしっかりとロックして片手でキャップを取外せます。
TGK品番602-21-50-11寸法(mm)197×102×28立て数(列)5×10材質PC(ポリカーボネート)色白仕様白色PC製
ペグラックNALGENE(ナルゲン)3日以内出荷
ラックに入れた状態でチューブ内部の確認ができます。ウォーターバス内でも浮きません。チューブを逆に立て、空気中の汚染物を防いで乾燥用にすることもできます。電気泳動やクロマトグラフィーのプレートの乾燥用としても有用です。オートクレーブ可。
点滴瓶NALGENE(ナルゲン)6日以内出荷
フッ素樹脂製で化学薬品耐性が高い。液漏れ防止構造。
容量(mL)30種別FEPアズワン品番61-6863-60
ビーカー PFA製NALGENE(ナルゲン)61日以内出荷
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAのビーカーです。