カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- ザーレン
- エスコ(38)
- ケマーズ(10)
- PERMA(10)
- ヤマダコーポレーション(8)
- ダイキン潤滑機設(7)
- シマテック(5)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
- KTC(3)
- パルサールブ(3)
- 北川鉄工所(2)
- マキタ(2)
- オーデック(2)
- 正和(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ボスティック(Bostik)(1)
- 出光NTG(1)
- ブランドをもっと見る
「nlgi 2」の検索結果

DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空)
ザーレン¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
ドラム用グリースポンプ
ザーレン¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用トラスコ品番237-2012セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007)質量(kg)24直径(Φmm)1212高さ(mm)630空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)3(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)900ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り
ザーレン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。付属品汎用グリス(NLGI#2)仕様設定可能給油期間:1~12トラスコ品番195-5128幅(mm)Φ22高さ(mm)70ちょう度2グリス容量15mL危険物の類別非危険物給油箇所1グリス吐出期間1~12ヵ月
M 汎用グリス 60cc
ザーレン¥35,980税込¥39,5781台当日出荷任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番793-0852セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー質量(g)777危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662