カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ザーレン
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- PERMA(9)
- シマテック(5)
- SPARKFUN(3)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- アリミツ(1)
- SICK(1)
- パルサールブ(1)
「perma classic」の検索結果

ペトロS (5段階流量調整付)
ザーレン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。付属品ピストンクランプ質量(g)200グリス容量90g防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず)危険物の類別非危険物ねじサイズ1/4PT