カテゴリ

  • 農業機械(11)
絞り込み
ブランド
  • 麻場
  • AMPHENOL(452)
  • SMC(428)
  • RS PRO(41)
  • アズワン(14)
  • タクミナ(14)
  • 潤工社(10)
  • エフコン(10)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 日本バイリーン(5)
  • IKA(5)
  • NORGREN(5)
  • CKD(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ヤマト産業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa002m」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールド噴口AP-1 G1/4 麻場ゴールド噴口AP-1 G1/4麻場(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11付属品Φ1.5ノズルチップ
樹脂ニュー自在1頭口 G1/4 麻場樹脂ニュー自在1頭口 G1/4麻場(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)60質量(g)42取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.65吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.75、直:1.75【0.6Mpa】開:1.3、直:2.95【1.0Mpa】開:1.65、直:3.75噴射角度【2.0Mpa】~70°到達距離(m)【2.0pa/直】10
ニュー自在噴口 G1/4 小箱入 麻場ニュー自在噴口 G1/4 小箱入麻場
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)50質量(g)176取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】10
スーパージェット噴口2型 G1/4 麻場スーパージェット噴口2型 G1/4麻場
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm)910質量(g)590取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6噴射角度【2.0Mpa】5~55°到達距離(m)【2.0pa/直】8
ハット噴口 G1/4 麻場ハット噴口 G1/4麻場
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
噴射角度も遠近調節も自由自在です。
全長(mm)110質量(g)176取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】8
スーパーワイド噴口 SW1200-LT(L型) G1/4 麻場スーパーワイド噴口 SW1200-LT(L型) G1/4麻場
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
2種類の噴板付属! 用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)1220質量(g)710取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80°到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
スーパーワイド噴口 SW900-LT(L型) G1/4 麻場スーパーワイド噴口 SW900-LT(L型) G1/4麻場
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
2種類の噴板付属! 用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)920質量(g)630取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80°到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
スーパーワイド噴口 SW700-LT(L型) G1/4 麻場スーパーワイド噴口 SW700-LT(L型) G1/4麻場
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
2種類の噴板付属! 用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)720質量(g)580取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80°到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
1頭自在噴口(大) G1/4  ヘッダ付 麻場1頭自在噴口(大) G1/4 ヘッダ付麻場
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。
全長(mm)70質量(g)130取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5噴射角度【2.0Mpa】~55°到達距離(m)【2.0pa/直】7
ニュー自在噴口 G1/4 ヘッダ付 麻場ニュー自在噴口 G1/4 ヘッダ付麻場
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)50質量(g)176取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】10
1頭自在噴口(大) G1/4 麻場1頭自在噴口(大) G1/4麻場
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。
全長(mm)70質量(g)130取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5噴射角度【2.0Mpa】~55°到達距離(m)【2.0pa/直】7
防除機・噴霧器カテゴリ