カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- オーロラ
「fhw-52b」の検索結果

壁面金具 大型ディスプレイ用 機器収納ボックス付
オーロラ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷傾斜自在なVESA取付方式。ディスプレイ背面にすっきり機器収納。用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)8.5色メタリックダークグレー取付方式W:100・200・300・400/H:~400積載荷重(kg)~40傾斜角度(°)0~20対応インチサイズ~55インチ収納寸法・幅(mm)400収納寸法・奥行(mm)60
壁面ハンガー多機能タイプボックス付き
オーロラ¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷65インチクラスの大型ディスプレイ対応。ディスプレイ背面にすっきり機器収納。ディスプレイ取付後の高さの微調整で水平出し楽々調整。仕様●目安ディスプレイインチ:~65インチ●積載質量:~45kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:200・300・400mm H:100~400mm ※V6040-HA使用時:600×400対応●質量:8.1kg●ディスプレイ傾斜:0°~20°フリー調整(ディスプレイの形状によって傾斜角度が変わります)●縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)●機器収納サイズ:W400×D50mm●機器最大積載質量:10kg●RoHS対策品