六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セットエイト(1件のレビュー)当日出荷
ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1463セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合