カテゴリ
- 作業工具(9)
- タガネ(7)
絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
ブランド
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)
- モノタロウ(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(7)
- TRUSCO(6)
- ANEX(1)
- SK11(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(28)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- KTC(2)
- 高芝ギムネ製作所(2)
- エスコ(114)
- 日東工器(25)
- 不二空機(17)
- 修理(15)
- 片岡製作所(10)
- スーパーツール(9)
- 三木技研(9)
- ノーブランド(7)
- ヨコタ工業(7)
- JTC(6)
- ブランドをもっと見る
「tagane」の検索結果
特価

補修タガネ 目地取りタイプ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。サイズ(mm)7×220
ヒラタガネ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から翌々日出荷刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
チスタガネ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ラクダゴールドタガネは刃先部(金色)にメーカー独特の特殊合金鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常に優れた耐久力と強度を持っております。刃先が摩耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。用途コンクリートのはつり作業寸法(mm)22×240
MKスロット平タガネ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷MKスロット平タガネはハガシ、ハツル、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。特殊鋼を使用しておりますので、より薄くし、切断、ハガシ作業の能率アップができます。特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。用途ブロック、レンガ割り タイルのはがし作業 塗装のはがし作業 ボルト、ビスの切断 ワイヤーロープ、針金の切断 薄鉄板の切断 自動車鈑金作業 スポット溶接のはがし作業 ・溶接のバリ取り寸法(mm)25×230
補修タガネ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷刃は合金鋼を使用し非常に優れた耐久性と強度を持っております。グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。また落下防止コード取付け孔付ですので安全で紛失しにくくなっています。 目地取りタイプは刃先を薄くし角度を付け、目地を取るのに最適な形状です。 ヒラタイプは従来品よりも刃先を薄くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。 チスタイプは従来品よりも刃先を細くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。用途目地取りタイプ、ヒラタイプ、チスタイプ 欠けたタイルを少しずつ割ったり、タイルと下地の隙間に入れてハガス作業に 目地取りタイプ、ヒラタイプ タイルをはがした後の下地を均す作業に 目地取りタイプ ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた際の、目地を取り除く作業に ヒラタイプ、チスタイプ 内装用タイルの目地を取り除いたり、モルタルのひび割れ補修に チスタイプ 薄鉄板のケガキ・穴あけ・ポンチングに
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。厚さ(mm)1.3寸法(mm)Φ10×150本体寸法(mm)全長260シャンク形状SDS-plus
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,098~税込¥1,208~1枚翌々日出荷ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。長さ(mm)140厚さ(mm)1.3