光MAX 鉄粉洗浄剤PROSTAFF(プロスタッフ)(20件のレビュー)当日出荷
ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物
鉄粉スポットスプレーPROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)当日出荷
塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)470タイプ全色対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49危険物の類別非危険物
ホイールクリーナースーパーPROSTAFF(プロスタッフ)(33件のレビュー)当日出荷
ホイールのブレーキダストや鉄粉等のガンコな汚れを強力に落とす、トリガータイプの専用クリーナーです。
安心して使えるノーコンパウンドで、ホイールの劣化を防止するサビ止め剤配合です。
質量(g)470寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49危険物の類別非危険物
モンスターベリーベリーラッシュPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
超高濃度&ジェルで脅威の鉄粉凄落ちです。付着した鉄粉をチオグリコール酸アンモニウムと長く密着するジェルで素早く赤紫色に変色させ強力に溶かし落とします。香り高いブルーベリーで嫌なニオイを軽減します。
用途車の洗車成分チオグリコール酸アンモニウム/非イオン系界面活性剤/洗浄助剤/香料幅(mm)105高さ(mm)248質量(g)847奥行(mm)67内容量(mL)700危険物の類別非危険物
グラシアス アイアンリムーバーPROSTAFF(プロスタッフ)3日以内出荷
ジェル+化学反応でガンコな鉄粉を落とす!
足回りのブレーキダストや鉄粉を化学反応で落とす、ホイール専用の鉄粉除去クリーナーが、グラシアスシリーズから新登場! スプレーなのに垂れにくく定着性の高い「ジェルタイプ」で、有効成分をしっかり密着。ホイールのガンコな鉄粉をしっかりと包み込み、素早く赤紫色に化学反応させ、鉄粉をねこそぎ溶かし落とします。さらに、ジェルなのに水でサッと流れる処方でスピーディーに作業ができます。 また、鉄粉特有の臭いがジェルで飛散しにくく、快適に作業が可能。使い勝手を追求した鉄粉取りのNEWアイテムです。
質量(g)482寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×90×79危険物の類別非危険物
モンスター メルトアイアンPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、プロスタッフ史上最高濃度の鉄粉除去成分を配合したプレミアム処方の洗車シャンプーが登場!
鉄粉を溶解する「チオグリコール酸塩」と泡立ちに優れた「非イオン系界面活性剤」のダブルパワーで、ボディー・ホイールに付着した頑固な鉄粉やダスト汚れを強力に溶解し、根こそぎ落とします。また、ブルーベリーの香りで使用中の不快な臭いを軽減し、洗車を快適にします。
専用スプレーボトルにつめかえて鉄粉取りスプレーとしても使うことができ、使う場所に応じて泡/霧スプレーの切り替えも可能です。危険物の類別非危険物
グラシアス ゴールド アイアンリムーバーPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
ボディーやホイールに付着した鉄粉やブレーキダストを化学反応で落とす、鉄粉除去クリーナーがグラシアスゴールドシリーズから新登場!
垂れにくく定着性の高い「ジェルタイプ」で、有効成分がしっかりと密着。
ボディーやホイールに付着したガンコな鉄粉をしっかりと包み込み、素早く(赤紫色に)化学反応させ、ねこそぎ溶かし落とします。
また、鉄粉取りクリーナー特有の臭いがジェルで飛散しにくく、快適な作業性を実現しました。
ボディーコーティング前の下地処理に特にオススメで、塗装表面がつるつるになりコーティング効果を最大限に発揮させます。
車全体をリフレッシュできる鉄粉取りのNEWアイテムです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×79×201質量(g)482危険物の類別非危険物
モンスター トライオ シャンプーPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
3種類のシャンプーが実感できる!3タイプの特徴(鉄粉取り、コーティング、メンテナンス)のシャンプーセットです。高濃度ならではの優れた性能を、使い比べながら実感できます。?鉄粉取りシャンプー「メルトアイアン」はボディーに付着した鉄粉や、ホイールのブレーキダストを化学反応でしっかり洗浄します。?コーティングシャンプー(撥水)「ラピッドグロス」は汚れを落とすと同時に車全体(ボディーも窓も)コーティング効果が得られ爆速で撥水・艶仕上げになります。?メンテナンス(中性)シャンプー「アイシーニュートラル」は摩擦を極限まで抑えることで、驚くほどの潤滑性により滑るように汚れを洗浄できます。コーティング施工車のメンテナンスに最適です。 各シャンプーにより、驚異の仕上がりで車が輝きます。【特長 1】全色対応・コーティング施工車対応 各90ml【付属品】計量カップ、取扱説明書
鉄粉取りシャンプーPROSTAFF(プロスタッフ)(9件のレビュー)当日出荷
塗装面のブレーキダストや鉄粉を化学変化により落とし、さらに豊富な泡立ちで汚れも落とす専用シャンプーです。化学反応により赤紫色に本液が変色、鉄粉の落ち具合が確認できます。また、シャンプー本来の汚れ落とし効果も兼ね備えているので、仕上がりもスッキリ!ワックス前の下地処理にも最適です。
容量(mL)750対応ボディー色全色付属品専用スポンジ×1質量(g)873寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×97危険物の類別非危険物