絞り込み
ブランド
- PROSTAFF(プロスタッフ)
- モノタロウ(22)
- 三菱電機(7,622)
- EARTH MAN(86)
- マキタ(46)
- 富士電機(252)
- ダイヤトレンド(25)
- INTEX(2)
- omron(オムロン)(413)
- Meltec(大自工業)(26)
- TOTO(66)
- SMC(5,621)
- Panasonic(パナソニック)(1,281)
- アズワン(1,243)
- エスコ(640)
- DAIKO(大光電機)(572)
- CKD(511)
- アイリスオーヤマ(413)
- 渡辺電機工業(377)
- オーム電機(376)
- ブランドをもっと見る
「ac100v」の検索結果

シャインポリッシュ AC100V 1M
PROSTAFF(プロスタッフ)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1幅(mm)312高さ(mm)231質量(g)1860奥行(mm)190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1パッド径(Φmm)152
シャインポリッシュ
PROSTAFF(プロスタッフ)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。600mAのギアレスモーターにより低振動低騒音。最大回転数3800/分の高速モーター採用。理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより誰でも気軽に均一なワックス掛け作業が出来ます。用途車の洗車幅(mm)250高さ(mm)220奥行(mm)250電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)10パット径(Φmm)152危険物の類別非危険物