カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • グーリング(36)
  • SMC(29)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(15)
  • brembo(9)
  • ネグロス電工(6)
  • ATHENA(アテナ)(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • 三菱電機(5)
  • アズワン(4)
  • 日本レヂボン(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • 富士電機(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DNライティング(3)
  • ナベル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RT-100」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    12日以内出荷
    ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
    仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80消費電力(W)48最高温度(℃)510アズワン品番61-4485-37-22校正証明書点検・検査書
  • 替コテ先 goot(太洋電機産業)

    替コテ先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    交換こて先です。
  • セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
    全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
    仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
  • ステンドグラス用はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステンドグラス用はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
    全長(mm)273奥行(mm)273電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • 設定温度固定式はんだこて 出荷前点検検査書付 PXシリーズ goot(太洋電機産業)

    設定温度固定式はんだこて 出荷前点検検査書付 PXシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    19,980税込21,978
    1本
    11日以内出荷
    コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。直電ランプ付きです。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け
    消費電力(W)85校正証明書点検・検査書
  • 温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズ goot(太洋電機産業)

    温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。
    消費電力(W)70校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    12日以内出荷
    実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)22最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-49-22校正証明書点検・検査書
  • ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    35,980税込39,578
    1セット
    12日以内出荷
    連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
    仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452消費電力(W)65設定温度範囲200~480アズワン品番61-2183-87-22校正証明書点検・検査書
  • 即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    14日以内出荷
    即熱はんだこて。強弱2段階切り替え
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-27-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1本
    14日以内出荷
    精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)20最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-72-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷
    実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)30最高温度(℃)470アズワン品番61-4485-51-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷
    ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
    仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80消費電力(W)38最高温度(℃)520アズワン品番61-4485-54-22校正証明書点検・検査書
  • 即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷
    即熱はんだこて。疲れにくいエルゴグリップ。強弱2段階切り替え
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):167●質量(g):90消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-17-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1本
    16日以内出荷
    精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)15最高温度(℃)380アズワン品番61-4485-70-22校正証明書点検・検査書