カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • ダイヤトレンド(66)
  • スバル(25)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • KHK(小原歯車工業)(14)
  • 富士電機(9)
  • イーグルクランプ(8)
  • コフロック(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • CKD(6)
  • 旭精工(4)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • をくだ屋技研(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • デンゲン(3)
  • PLUS(プラス)[文具](3)
  • 富士倉(3)
  • THECUT(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp0010」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
  • 自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
    付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
  • 吸取線 goot(太洋電機産業)

    吸取線

    goot(太洋電機産業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去に幅(mm)1
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)250~450
  • はんだ吸取線(幅1.0mm 1.5m 10個入) goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線(幅1.0mm 1.5m 10個入)

    goot(太洋電機産業)
    3,398税込3,738
    1パック
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ用品カテゴリ