カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(302)
  • GALFER(ガルファー)(83)
  • (82)
  • エスコ(23)
  • omron(オムロン)(18)
  • NEC(16)
  • イスカル(15)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • 三洋工具(14)
  • アイセル(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • ParkerTAIYO(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • マキタ(10)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • Hongfa(ホンファ)(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-1」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ0.8はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ0.8はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-8649適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
フィーダーペン goot(太洋電機産業)フィーダーペンgoot(太洋電機産業)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。
仕様自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン適合本体FD-100/110シリーズ全長(mm)1000質量(g)27適合はんだ径(Φmm)0.6~1.0
チューブ ASSY goot(太洋電機産業)チューブ ASSYgoot(太洋電機産業)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
質量(g)58
Φ1.2はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ1.2はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-7154適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
Φ1.0はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ1.0はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-8644適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
Φ0.6はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ0.6はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-7133適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
Φ1.6はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ1.6はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-8665適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
フィーダーグリップ goot(太洋電機産業)フィーダーグリップgoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
はんだに素手で触れない為手やはんだが汚れません。
用途はんだ量の定量化に。FD-180用適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)goot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置goot(太洋電機産業)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
鉛フリー自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)鉛フリー自動はんだ送り装置goot(太洋電機産業)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
デジタル式はんだ送り装置です。タッチパネル式です。一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。V溝加工機能付きです。ポカヨケアラーム付です。
用途はんだ送りの定量化に。その他【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX)適合Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番213-8651幅(mm)250高さ(mm)163奥行(mm)270電源(V)100消費電力(W)20対応日本語/英語/中国語電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)はんだ送り速度(mm/s)1-50RoHS指令(10物質対応)対応プログラム仕様【プログラム数】30(最大)
関連キーワード
ssd-16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ssd-16