カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- omron(オムロン)(4)
- ParkerTAIYO(9)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- SK(新潟精機)(3)
- TRUSCO(4)
- イスカル(9)
- エスコ(7)
- オザック精工(4)
- オリエンタルモーター(3)
- オーツカ光学(3)
- サンドビック(4)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(109)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- 三洋工具(14)
- 室本鉄工(5)
- 石川製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「fd-10」の検索結果

フィーダーペン
goot(太洋電機産業)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から翌々日出荷自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。仕様自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン適合本体FD-100/110シリーズ全長(mm)1000質量(g)27適合はんだ径(Φmm)0.6~1.0
鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置
goot(太洋電機産業)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)