カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(4)
- GILSON(ギルソン)(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KSフィルター(4)
- ParkerTAIYO(8)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- SMC(25)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(11)
- エスコ(5)
- コーセル(3)
- サンワダイレクト(11)
- ホンダ(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- 三洋工具(14)
- 堀内機械(41)
- 宇佐美工業(3)
- ブランドをもっと見る
「fd100」の検索結果
特価
関連キーワード

FD-100TA用オプション品
goot(太洋電機産業)¥1,798税込¥1,9781個13日以内出荷替FD-100TA用パイプ固定部仕様●FD-100TA用●はんだ送りパイプ固定部アズワン品番67-0431-32
FD-100TA用オプション品
goot(太洋電機産業)¥2,198税込¥2,4181個13日以内出荷替FD-100TA用ジョイント部及び樹脂部分仕様●FD-100TA用 替ジョイント部及び樹脂部分アズワン品番67-0431-36
フィーダーペン
goot(太洋電機産業)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。仕様自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン適合本体FD-100/110シリーズ全長(mm)1000質量(g)27適合はんだ径(Φmm)0.6~1.0
鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置
goot(太洋電機産業)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
ノズル FD-120Nシリーズ
goot(太洋電機産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.8/1.0●はんだ:Φ0.8-Φ1.0用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2904アズワン品番67-2354-73
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら