カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(2)
- HAKKO(白光)(7)
- KITACO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アズワン(4)
- イノアック(1)
- スイデン(1)
- 八幡ねじ(1)
「hakko a1309」の検索結果
特価

はんだ吸煙器
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)