カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- HAKKO(白光)(16)
- マサル工業(1)
- ダイハツ(1)
- トーエイライト(1)
「hakko b2147」の検索結果
特価

鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置
goot(太洋電機産業)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)