カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • HAKKO(白光)(15)
  • 光モール(2)
  • (1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko b3563」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置

    goot(太洋電機産業)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
  • 自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)

    自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)

    goot(太洋電機産業)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷
はんだ用品カテゴリ