カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • HAKKO(白光)(11)
  • アズワン(5)
  • スイデン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • コトヒラ工業(1)
  • 八幡ねじ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko fa400」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)卓上はんだ吸煙器goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207質量(kg)約1.1付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191
はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)はんだ吸煙器goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ