カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- HAKKO(白光)(235)
- 発紘電機/富士電機(2)
- SATO(サトー)(1)
- 角利(角利産業)(1)
「hakko fx」の検索結果

ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥35,980税込¥39,5781セット12日以内出荷連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452消費電力(W)65設定温度範囲200~480アズワン品番61-2183-87-22校正証明書点検・検査書