カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(8)
- AMPHENOL(24)
- BIGM(丸山製作所)(416)
- BIGMAN(ビッグマン)(11)
- KITO(キトー)(1,466)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- SMC(338)
- アズワン(22)
- イスカル(15)
- イメージニクス(19)
- エスコ(14)
- オリエンタルモーター(10)
- サンドビック(13)
- サンワサプライ(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(38)
- ナカバヤシ(17)
- ネグロス電工(10)
- 三菱マテリアル(14)
- 城東テクノ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m-sd」の検索結果

電池式はんだこて
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。付属品こて先(MSD-20HRT-B)仕様安全な2段階スイッチトラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
電池式はんだこて
goot(太洋電機産業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。寸法(mm)222×40×28質量(g)68電源単3電池×4(別売)消費電力9W連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分最高使用温度(℃)450℃以上
替電池カバー
goot(太洋電機産業)¥349税込¥3841個当日出荷MSD-20用電池カバ-トラスコ品番213-8650適合機種MSD-20質量(g)4部品名称替え電池カバー使用できるこて部MSD-20
ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて。作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。電池4本式。アタッチメント式こて先。標準こて先B型仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く)消費電力(W)9最高温度(℃)450以上アズワン品番64-0977-43-22校正証明書点検・検査書
電池式コードレスはんだこて 本体 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷電源の無い場所やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。充電式電池も使用可能です。約15秒で350℃まで到達するため、すぐに作業できます。2段階スイッチおよびキャップでスイッチがロックされるため、持ち運び時も安全です。仕様仕様:本体●サイズ(mm):180×40×25●こて先温度:450℃以上●電源:単3乾電池×3本(別売)●連続使用時間:アルカリ乾電池使用時/約40分、ニッケル水素充電池使用時/約60分●LEDライト付●重量:52g(乾電池除く)●付属品:こて先(MSD-20HRT-B)、こて先取り外し工具アズワン品番3-8475-01-22校正証明書点検・検査書
USBはんだこて 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182消費電力(W)5最高温度(℃)約500アズワン品番63-9531-70-22校正証明書点検・検査書