カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(1)
- 東芝(7)
- onsemi(7)
- omron(オムロン)(5)
- 谷沢製作所(4)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- MICROCHIP(3)
- 三菱電機(2)
- アサヒペン(2)
- ペーパーウェア(2)
- ROHM(2)
- DiodesZetex(2)
- イマダ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- 東日製作所(1)
- ネグロス電工(1)
- ノーブランド(1)
- マキテック(1)
- スバル(1)
- ブランドをもっと見る
「ot-50」の検索結果
特価

角型はんだ槽(鋳鉄はんだ槽)
goot(太洋電機産業)¥89,980税込¥98,9781台13日以内出荷トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。 PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能) 室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。 デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。 ケース温度が低い安全設計。トラスコ品番849-8548材質(はんだツボ)鋳鉄長さ(mm)50内径(Φmm)50電圧(V)100消費電力(W)420定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式温度(℃)(ツボ)500(MAX)内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード)ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)(最高)500溶解はんだ量(g)約850溶解所要時間50分(MAX設定時)