デジタル温調はんだこてgoot(太洋電機産業)当日出荷
●デジタル制御の温調はんだこてです。
●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。
●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。付属品こて先(PX-28RT-S2C)全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)±5温度設定範囲(℃)200-500
高蓄熱デジタル温調はんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)当日出荷
モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型goot(太洋電機産業)当日出荷
カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。
用途インサートナット用。トラスコ品番709-1124適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応