カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「px-280e」の検索結果
特価

PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ
goot(太洋電機産業)¥839税込¥9231個当日出荷交換用こて先 厚メッキ長寿命こて先仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mmアズワン品番67-0405-17
PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ
goot(太洋電機産業)¥839税込¥9231個当日出荷交換用こて先 厚メッキ長寿命こて先仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mmアズワン品番67-0405-16
デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ
goot(太洋電機産業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用)
goot(太洋電機産業)¥879~税込¥967~1本当日出荷鉄メッキ処理の長寿命こて先です。用途インサートナット用。適応はんだごてPX280/280E用RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 PX-28RTシリーズ
goot(太洋電機産業)¥549税込¥6041本当日出荷鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206アズワン品番67-2354-75
交換こて先 PX-28RTシリーズ
goot(太洋電機産業)¥549税込¥6041本当日出荷鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。仕様●コテ先名称:Φ4mm●適合機種:PX-280/280E●先端4mm斜めカット・面のみはんだメッキあり●原産国:日本●コード番号:382-0207アズワン品番67-2354-76