カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「px-480e」の検索結果

高蓄熱デジタル温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先(PXー480/480E用)
goot(太洋電機産業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PX-480用こて先 厚メッキ長寿命こて先用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応